インバータ :「ぎょさん」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御性能の向上 PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応 多彩なアプリケーション ブレーキ信号の信頼性向上 ブレーキ回路内蔵機種の容量増大 メンテナンス性の向上 タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載 長寿命部品の採用(設計寿命10年) (主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)
用途一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。 保護構造(IEC 60529):IP20 閉鎖形、UL open type 出力電圧(V)3相 200~240(AVR機能付) 周波数許容変動+5~-5% 電圧許容変動+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内) 出力過負荷電流定格150%(1分) 200%(3秒) 出力定格周波数(Hz)50/60 直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 制動トランジスタ標準内蔵 適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN 61800-5-1:2007
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング