11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語 保護構造IP20 閉鎖形、UL open type 構造標準形(IP20) 周波数許容変動5~-5% 出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz)50/60 直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007 分野コンパクト形 開発系列2シリーズ
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付) 制動トランジスタ標準内蔵 電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下) 周波数許容変動5~-5% 安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016 保護等級IP20 閉鎖形 UL open type 保護構造IP20 閉鎖形、UL open type シリーズFRENICシリーズ 構造標準形(ベーシックタイプ) 出力定格周波数(Hz)50/60 入力電源3相200V系列 適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016 分野高性能多機能形 開発系列2シリーズ
1個
75,980 税込83,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

出力周波数(Hz)50/60 過負荷電流定格出力:120%-1min 直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80% 制動トランジスタ標準内蔵 適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

富士電機DCリアクトル
力率改善用直流リアクトル
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

シリーズFRENICシリーズ 構造零相リアクトル内蔵タイプ 周波数許容変動5~-5% 電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率2%以内 出力過負荷電流定格120%-1min 出力定格周波数(Hz)50/60 直流制動制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80% 制動トランジスタ標準内蔵 適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17 分野高性能多機能形 開発系列2シリーズ
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

構造EMCフィルタ内蔵形(IP20) 入力電源3相 400V 分野コンパクト形
1台
74,980 税込82,478
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

構造EMCフィルタ内蔵形(IP20) 入力電源3相 200V 分野コンパクト形
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様HHD仕様 電源電圧単相 200V 構造EMCフィルタ内蔵形 過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
1台
67,980 税込74,778
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構造EMCフィルタ内蔵形(IP20) 入力電源単相 200V 分野コンパクト形
1台
55,980 税込61,578
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様HHD仕様 電源電圧3相 400V 構造EMCフィルタ内蔵形 過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります