インバータ :「モータ 1.5Kw」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語 保護構造IP20 閉鎖形、UL open type 構造標準形(IP20) 周波数許容変動5~-5% 出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s 出力定格周波数(Hz)50/60 直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100% 適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007 分野コンパクト形 開発系列2シリーズ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付) 制動トランジスタ標準内蔵 電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下) 周波数許容変動5~-5% 安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016 保護等級IP20 閉鎖形 UL open type 保護構造IP20 閉鎖形、UL open type シリーズFRENICシリーズ 構造標準形(ベーシックタイプ) 出力定格周波数(Hz)50/60 入力電源3相200V系列 適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016 分野高性能多機能形 開発系列2シリーズ
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリーズFRENICシリーズ 構造零相リアクトル内蔵タイプ 周波数許容変動5~-5% 電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率2%以内 出力過負荷電流定格120%-1min 出力定格周波数(Hz)50/60 直流制動制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80% 制動トランジスタ標準内蔵 適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17 分野高性能多機能形 開発系列2シリーズ
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

富士電機DCリアクトル
力率改善用直流リアクトル
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

出力周波数(Hz)50/60 過負荷電流定格出力:120%-1min 直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80% 制動トランジスタ標準内蔵 適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

構造EMCフィルタ内蔵形(IP20) 入力電源単相 200V 分野コンパクト形
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構造EMCフィルタ内蔵形(IP20) 入力電源3相 400V 分野コンパクト形
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様HHD仕様 電源電圧単相 200V 構造EMCフィルタ内蔵形 過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構造EMCフィルタ内蔵形(IP20) 入力電源3相 200V 分野コンパクト形
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様HHD仕様 電源電圧3相 400V 構造EMCフィルタ内蔵形 過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります