2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付) 制動トランジスタ標準内蔵 電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下) 周波数許容変動5~-5% 安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016 保護等級IP20 閉鎖形 UL open type 保護構造IP20 閉鎖形、UL open type シリーズFRENICシリーズ 構造標準形(ベーシックタイプ) 出力定格周波数(Hz)50/60 入力電源3相200V系列 適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016 分野高性能多機能形 開発系列2シリーズ
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリーズFRENICシリーズ 構造零相リアクトル内蔵タイプ 周波数許容変動5~-5% 電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率2%以内 出力過負荷電流定格120%-1min 出力定格周波数(Hz)50/60 直流制動制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80% 制動トランジスタ標準内蔵 適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17 分野高性能多機能形 開発系列2シリーズ
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング