インバータ :「ドラム缶残量計」の検索結果
持ち運びが容易(軽量)
液位を10段階のLEDにて確認できます。
ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。
用途ドラム缶等目に見えない液位の残量表示。
廃油などのこぼれ防止。
水用・油用その他の液体測定が可能。
材質(ヘッド部)アルミ<黒アルマイト処理>、(パイプ部)SUS304、(電極部)SUS304ロット棒にテフロン系被覆、(絶縁体)テフロン
寸法(mm)Φ137+(電極長)
電源単3乾電池×2本
測定方法静電容量方式
制御出力10段階LED表示
電池寿命連続300分(アルカリ乾電池使用時)
保存温度範囲(℃)-40~80
動作湿度(%)35~85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。