1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びが容易(軽量) 液位を10段階のLEDにて確認できます。 ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。
用途ドラム缶等目に見えない液位の残量表示。 廃油などのこぼれ防止。 水用・油用その他の液体測定が可能。 材質(ヘッド部)アルミ<黒アルマイト処理>、(パイプ部)SUS304、(電極部)SUS304ロット棒にテフロン系被覆、(絶縁体)テフロン 寸法(mm)Φ137+(電極長) 電源単3乾電池×2本 測定方法静電容量方式 制御出力10段階LED表示 電池寿命連続300分(アルカリ乾電池使用時) 保存温度範囲(℃)-40~80 動作湿度(%)35~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
1台
71,980 税込79,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング