絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • omron(オムロン)(13)
  • SIEMENS(10)
  • オムロンヘルスケア(8)
  • CHINO(チノー)(6)
  • 安川電機(6)
  • PORTESCAP(5)
  • Nidec(5)
  • 富士電機(4)
  • アルインコ(3)
  • 東和制電工業(TOWA)(3)
  • CYNERGY3(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 関西オートメーション(3)
  • 東芝シュネデール・インバータ(2)
  • Watty(2)
  • ABB(2)
  • マリンテック(2)
  • 日立産機システム(1)
適合モータ容量(kW)
  • 0.2(1)
  • 0.4(3)
  • 0.75(3)
  • 1.5(2)
  • 2.2(3)
  • 3.7(2)
  • 5.5(3)
  • 7.5(3)
  • 11(4)
  • 15(3)
  • 18.5(3)
  • 22(4)
  • 30(4)
  • 37(3)
  • 45(3)
  • 55(3)
  • 75(2)
  • 90(2)
  • 110(2)
  • 132(2)
入力電源(V)
  • 三相200(1)
  • 三相200~240(1)
  • 三相380~500(1)
  • 三相400(2)
出力電圧(V)
  • 200~240(1)
  • 380~500(3)
冷却方式
  • 強制冷却(4)
  • 自然冷却(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

インバータ :「A2」の検索結果

特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス三菱電機(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
インバータ用FR-A800用オプション セットアップソフトウェア FR-Configurator2 三菱電機インバータ用FR-A800用オプション セットアップソフトウェア FR-Configurator2三菱電機
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様インバータセットアップソフトウェア対応OSWindows 10、Windows 8.1/Pro/Enterprise、Windows 8、Windows 7(32ビット版、64ビット版)、Windows Vista(32 ビット版)
インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品三菱電機(1件のレビュー)
249,800税込274,780特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
制御端子オプション ねじ端子台 三菱電機制御端子オプション ねじ端子台三菱電機
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合電線(mm2)0.75締付トルク(N・m)1.2
インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-A5ATシリーズ 三菱電機インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-A5ATシリーズ三菱電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付け互換パネル1
インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション ACリアクトル2 三菱電機インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション ACリアクトル2三菱電機
3,298,000税込3,627,800
1台
12日以内出荷
仕様専用PWM制御リアクトル質量(kg)457外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600(±10)×770×480(±10)
全閉鎖構造アタッチメント 三菱電機全閉鎖構造アタッチメント三菱電機
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
周囲温度(℃)(許容)-10~+40保護構造全閉鎖構造(IP40)
インバータ FR-A800-R2Rシリーズ 三菱電機インバータ FR-A800-R2Rシリーズ三菱電機
49,980税込54,978
1台
46日以内出荷から61日以内出荷
パルス変換器 三菱電機パルス変換器三菱電機
159,800税込175,780
1台
61日以内出荷
仕様●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)材質ハウジング:難燃性黒色樹脂外形寸法(mm)123×80×50電流(A)5~5%(前面から調整可)電源AC100V構造プラグイン構造耐電圧AC2000V接続方式M3.5ねじ端子接続絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V主な用途インバータFM端子パルス出力専用電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション 保護MC+突入抵抗 三菱電機インバータ FR-A842-500K用高効率コバータオプション 保護MC+突入抵抗三菱電機
689,800税込758,780
1台
81日以内出荷
仕様突入電流抑制用MC (S-N400 AC200V 2A2B)質量(kg)9.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×243×195
インバータ FR-A846シリーズ 三菱電機インバータ FR-A846シリーズ三菱電機
179,800税込197,780
1台
81日以内出荷
電圧(V)400定格出力電圧(V)3相380~500周波数許容範囲(%)±5
高力率コンバータ用 専用 PWM 制御リアクトル 三菱電機高力率コンバータ用 専用 PWM 制御リアクトル三菱電機
2,498,000税込2,747,800
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高力率コンバータ用 専用フィルタリアクトル 三菱電機高力率コンバータ用 専用フィルタリアクトル三菱電機
2,298,000税込2,527,800
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ FR-A800シリーズ  海外仕様 400Vクラス 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ 海外仕様 400Vクラス三菱電機
1,498,000税込1,647,800
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IP20 対応アタッチメント (FR-A8CU) 三菱電機IP20 対応アタッチメント (FR-A8CU)三菱電機
38,980税込42,878
1個
120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

厚紙a2特集
おすすめ人気ランキング
インバータ