絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SIEMENS(30)
  • 三菱電機(23)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • 関西オートメーション(7)
  • パーカーハネフィン(6)
  • オムロンヘルスケア(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • Watty(5)
  • 東和制電工業(TOWA)(4)
  • アズワン(3)
  • 東芝シュネデール・インバータ(3)
  • 安川電機(3)
  • EATON(イートン)(3)
  • RS PRO(3)
  • マリンテック(3)
  • 東横化学(3)
  • ボッシュ・レックスロス(3)
入力電源(V)
  • DC12(1)
出力電圧(V)
  • 100(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

インバータ :「取付」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC200V 三相モーター EA968Bシリーズ エスコAC200V 三相モーター EA968Bシリーズエスコ
77,000税込84,700
1個
翌日出荷から翌々日出荷
全閉外扇形・屋内形。
0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(立型) エスコ0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(立型)エスコ
9,998税込10,998特価
1個(1個)
当日出荷から翌日出荷
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様屋内用/立型材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304感温部(mm)8×100接続R1/2”測定温度範囲(℃)0~120ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02圧力範囲(MPa)0~1.0
0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(横型) エスコ0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(横型)エスコ
9,760税込10,736
1個(1個)
翌日出荷
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様屋内用/横型材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304感温部(mm)8×100材質(ケース)ABS樹脂接続R1/2”測定温度範囲(℃)0~120ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02圧力範囲(MPa)0~1.0
DC-ACインバーター エスコDC-ACインバーターエスコ
5,680税込6,248
1個
翌日出荷
調整短形波。AC100V×1口、USB×2口。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。動作音が静かで車内快適。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。コンパクトで取り付けやすい。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内)お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
材質ABS樹脂質量(g)260(電源コード、アクセサリープラグ含む)最大出力(W)120端子形状USB:Aタイプ出力電圧AC100V入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×33定格出力(W)100入力方式シガープラグコード長さ(mm)約1000出力周波数(Hz)55(50/60 表示機器使用可能)端子【USB】出力電圧:5V、出力電流:3100mA(最大)
G2・3/4兼用 液面計 ドラム缶用 エスコG2・3/4兼用 液面計 ドラム缶用エスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶専用ドラム缶の大栓(G2)小栓(G3/4)どちらにも取付可能ドラム缶内の液体管理が可能軽量・リーズナブル電気や電池も不要屋内専用※屋外での使用はしないでください
仕様●取付ねじ:G2"・G3/4"●全長:表示部/120mm フロート/300mm●重量:200g●材質:本体/PE、フロート/PP、その他/ABS●使用液体:オイル・灯油・軽油 ※溶剤や薬品は不可●使用可能粘度:500cP●精度:±5cm●使用温度範囲:0~60℃●目盛表示:残液30%は黄色表示 残液10%は赤色表示 ※残量65%以上ある場合はフロートが取り出せませんアズワン品番65-9341-02
0- 120℃/0-0.6MPa/Φ110mm 水高計(立型) エスコ0- 120℃/0-0.6MPa/Φ110mm 水高計(立型)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
仕様立型/屋内用エスコ品番EA729PA-15材質取付ネジ:C3604BD、感温部:SUS304目盛(測定)1目盛5℃、1目盛0.02MPa感温部(mm)Φ8×100材質(ケース)アルミダイカスト接続R1/2”測定温度範囲(℃)0~120ゲージ径(Φmm)100圧力(MPa)0~0.6
0- 120℃/0-0.6MPa/Φ88mm 水高計(立型) エスコ0- 120℃/0-0.6MPa/Φ88mm 水高計(立型)エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
仕様立型/屋内用エスコ品番EA729PA-12材質取付ネジ:C3604BD、感温部:SUS304目盛(測定)1目盛5℃、1目盛0.02MPa感温部(mm)Φ8×100材質(ケース)ABS樹脂接続R1/2”測定温度範囲(℃)0~120ゲージ径(Φmm)75圧力(MPa)0~0.6

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら