V1000 インバータ - 単相及び三相。電流ベクトル制御 高い始動トルク( 200 % / 0.5 Hz ) 速度制御範囲: 1:100 二重定格: ND 120 %/1分及びHD 150 %/1分 IM及びPMモータ制御 オンラインチューニング 低ノイズ、低キャリアテクノロジー 寿命10年の設計 内蔵フィルタ ねじなし端子 メモリバックアップ付き制御端子 24 V dc 制御ボード電源オプション フィー
仕様●許容入力:1.1 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:6 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:137.5mm
アズワン品番65-7299-18
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
V1000 インバータ - 単相及び三相。電流ベクトル制御 高い始動トルク( 200 % / 0.5 Hz ) 速度制御範囲: 1:100 二重定格: ND 120 %/1分及びHD 150 %/1分 IM及びPMモータ制御 オンラインチューニング 低ノイズ、低キャリアテクノロジー 寿命10年の設計 内蔵フィルタ ねじなし端子 メモリバックアップ付き制御端子 24 V dc 制御ボード電源オプション フィー
仕様●許容入力:0.18 kW●相数:1●電源電圧:230 V●許容電流値:800 mA●出力周波数:0.1 → 400Hz●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:76mm
アズワン品番65-7299-64
1個
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。