26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron サーボブレーキケーブルは長さ 5 m です。超軽量小型モータに使用 IP67 保護等級です
仕様●アクセサリタイプ:サーボモーター電源ケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:200 V●許容入力:7.5 kW●長さ:5m●コード番号:214-7342 アズワン品番65-7281-70
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Omron 5 m の電源ケーブルは、SmartStep2 シリーズ 50 → 400 W サーボモータブレーキ付き電源ケーブル
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:サーボモータ●コード番号:215-8210 アズワン品番65-7276-29
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Omron E6C3 は、耐久性と利便性を実現する絶対回転式エンコーダです。金属製スリットプレートを備えているため、高い耐衝撃性を実現します。プログラマブルコントローラ又はカムポジショナと組み合わせて、最適な角度制御を行うことができます。IP65f 液滴保護、耐油性構造を実現 シールベアリング。 直径 8 mm のステンレススチール製シャフトがシャフトに耐えるようになっています にそれぞれ 80 N と 50 N の負荷を設定します ラジアル スラスト方向もサポートしています。 CE マーク( EMC 指令)を取得しており、適合しています EN/IEC 規格に適合しており、欧州に適合します 市場。
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダ●併用可能製品:サーボモータ●コード番号:215-8183 電圧(V)DC12~24 アズワン品番65-7273-67
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

Omron サーボエンコーダケーブルは長さ 10 m です。超軽量小型モータに使用 IP67 保護等級です
仕様●アクセサリタイプ:サーボエンコーダケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:200 → 400 V●許容入力:7.5 kW●長さ:10m●コード番号:214-7354 アズワン品番65-7281-12
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準と高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 2.0 kW、定格速度は 2000 rpm です。定格トルク: 9.55 Nm
仕様●最大出力トルク:9.55 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:2 kW●コード番号:215-7648 アズワン品番65-7275-95
1個
559,800 税込615,780
欠品中

The Omron G5 high inertia motors are perfectly integrated into the new Sysmac automation platform。The servo is fully configured through the one software Sysmac Studio that includes configuration, programming, simulation and monitoring for the complete machine。The built-in EtherCAT connectivity with the distributed clock functionality allows accurate synchronisation between all servos with less than 1μ jitter。Accurax G5 also simplifies your mechanical and electrical design by including double registration input, full closed loop and multi-drive safety functionality.Built-in safety: multi-drives in a single safety relay circuit Full closed loop Double registration input
仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:3 kW●コード番号:215-3494 アズワン品番65-7272-80
1個
429,800 税込472,780
7日以内出荷

Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 750 W、定格速度 3000 rpm です。容量: 750 W 定格トルク: 2.39 Nm
仕様●最大出力トルク:2.39 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:750 W●コード番号:215-7639 アズワン品番65-7273-19
1個
519,800 税込571,780
7日以内出荷

The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model
仕様●最大出力トルク:0.48 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:0.05 kW●コード番号:215-3462 アズワン品番65-7272-78
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoder。They are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
仕様●最大出力トルク:21.5 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-3434 アズワン品番65-7274-62
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷

Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.5 kW で、定格速度は 3000 rpm です。容量: 1500 W 定格トルク: 4.77 Nm
仕様●最大出力トルク:4.77 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-7621 アズワン品番65-7276-56
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model
仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:2 kW●コード番号:215-3471 アズワン品番65-7273-69
1個
649,800 税込714,780
7日以内出荷

Omron 1S シリーズサーボエンコーダケーブルは、230 V サーボモータに使用します。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長 20 m
仕様●アクセサリタイプ:サーボエンコーダケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータです●長さ:20m●コード番号:215-7549 アズワン品番65-7276-23
1個
53,980 税込59,378
欠品中

The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoder。They are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
仕様●最大出力トルク:19.3 Nm●電源電圧:230 V ac●出力スピード:1000 rpm●許容入力:0.9 kW●コード番号:215-3444 アズワン品番65-7275-77
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

1S ACサーボモータ。オムロンの産業用1S ACサーボモータ製品です。23ビット分解能のエンコーダ内蔵で、キーとタップ付きの直線シャフトを備えており、機械設計と保守を簡素化します。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac、100 W → 1.5 kW (定格トルク: 0.318 → 8.59 Nm)。23ビット分解能のエンコーダ。コンパクトな小型モータ。機構部のない設計の多回転エンコーダ: 16ビット、65536回転。バッテリレスアブソリュート多回転エンコーダ。組み上げ済みモータケーブル。EMC準拠が容易な設計
仕様●最大出力トルク:0.63 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:6000 rpm●許容入力:200 W●軸径:11mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:79.5mm●許容電流値:1.5 A●シリーズ:1S●代表規格:EN 61508, EN 61800-5-2, EN 62061, EN ISO 13849-1●コード番号:136-2814 アズワン品番65-7317-66
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1S シリーズ用の Omron 20 m 電源ケーブルは、400 V サーボモータに使用します。ブレーキ付き電源ケーブル
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:400 V サーボモータ R88M -●長さ:20m●コード番号:215-8219 アズワン品番65-7273-39
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキ付きの 400 V サーボモータ用です。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 30 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、400 V●長さ:30m●コード番号:215-7521 アズワン品番65-7273-07
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Omron 5 m 電源ケーブルは、Accurax G5 シリーズ用のアクセサリです。 200 V サーボモータに使用されます。ブレーキ付き電源ケーブル
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:200 V サーボモータ R88M -●長さ:3m●コード番号:215-8238 アズワン品番65-7276-43
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキなしの 230 V サーボモータこれらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 15 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、230 V 付属●長さ:15m●コード番号:215-7516 アズワン品番65-7275-96
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

omron(オムロン)サーボドライブ 200 W
1Sサーボドライバ。オムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW。23ビット分解能のエンコーダ。どのコネクタも速くて確実なねじなしプッシュイン式。着脱式コネクタにより事前配線とシステム保守が容易。I/O信号を直接配線。モータブレーキ直接制御用のリレー内蔵。進化したループ制御で追従性が向上し整定時間が短縮。セーフティ機能搭載:。ネットワーク通信でのSTO: PLd (EN ISO13849-1)、SIL2 (IEC61508)。信号入力でのSTO: PLe (EN ISO13849-1)、SIL3 (IEC61508)
仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±1.5 A, ±2.7 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:200 W●全長:185mm●全体の幅:40mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:136-2811 アズワン品番65-7317-90
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

Omron Sigma II 電源ケーブルは、400 V サーボモータ用です。ケーブル長: 10 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●長さ:10m●コード番号:215-7540 アズワン品番65-7276-62
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

omron(オムロン)エンコーダケーブル
サーボケーブル。SmartStep2サーボモータ / ドライブ用の汎用ケーブル及びエンコーダケーブル製品です。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。
仕様●全長:1000mm●コード番号:124-1301 アズワン品番65-7348-38
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

omron(オムロン)エンコーダケーブル
サーボケーブル。SmartStep2サーボモータ / ドライブ用の汎用ケーブル及びエンコーダケーブル製品です。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。
仕様●全長:1500mm●コード番号:124-1302 アズワン品番65-7326-70
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 50 W で、200 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 3000 rpm です。定格トルクは 0.16 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:50 W●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7420 アズワン品番65-7280-38
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1.5 kW、入力電圧が 200 V となっています。このモータの速度は 3000 rpm です。定格トルクは 4.77 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7435 アズワン品番65-7280-06
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

Omron 1S AC サーボモータは、入力電圧が 230 V ac です。23 ビット分解能のエンコーダを備えています。回転数は 2000 rpm です。コンパクトで小型のモータを備えています EMC 準拠が容易になるように設計されています
仕様●許容入力:1 kW●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:1S●コード番号:214-7391 アズワン品番65-7280-21
1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷

Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 3000 rpm のときの速度になります。定格トルクは 3.18 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7425 アズワン品番65-7281-67
1個
519,800 税込571,780
7日以内出荷

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります