インバータ :「ネジ継手」の検索結果
関連キーワード
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS質量流量センサ。MEMS技術により、質量流量及びLNGの精密検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出 フルスケール、むらのない安定した出力 低消費電力 継ぎ手形状: タケノコ継ぎ手、最小外径は7.4 mm、最大外径は8.6 mm、内径は4 mmです。 RC 1 / 4ネジの ; 619-1859 619-1859 は除外 ケーブル付属、長さ100 mm 主な用途: ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮 / 保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学 / テスト機器、燃料電池制御など
仕様●耐圧力:0 → 2 L / min●電気的接続:ケーブル●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1843
アズワン品番65-7265-88
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。