1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS流速センサ。MEMS技術搭載により、精密な連続流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による対気速度の精密検出 統合受動ダスト分離システム(DSS) 小型サイズ: 39 (D) x 20 (W) x 9 (H) mm 高いユーザ親和性 ‐ 調整不要 すばやく簡単に取り付け可能 電源リードは別売り。参照品番: ; 619-1944 619-1944 用途は、カセット / マルチモジュラエアコン、ダクト加熱、空調、シングルポイントパイロットチューブ又は熱拡散測定、クーラー、空気清浄機など
仕様●制御出力:アナログ●取付方法:Compact●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1938 アズワン品番65-7340-02
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります