絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • オムロンヘルスケア(30)
  • 富士電機(5)
  • 三菱電機(5)
  • PORTESCAP(4)
  • 東芝シュネデール・インバータ(2)
  • 関西オートメーション(2)
  • エスコ(1)
  • 東和制電工業(TOWA)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • ボッシュ・レックスロス(1)
  • 第一電波工業(1)
入力電源(V)
  • その他(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

インバータ :「R2」の検索結果

特価
本日4月6日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンコーダ エンコーダ サーボモータ omron(オムロン)エンコーダ エンコーダ サーボモータomron(オムロン)
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
Omron E6C3 は、耐久性と利便性を実現する絶対回転式エンコーダです。金属製スリットプレートを備えているため、高い耐衝撃性を実現します。プログラマブルコントローラ又はカムポジショナと組み合わせて、最適な角度制御を行うことができます。IP65f 液滴保護、耐油性構造を実現 シールベアリング。 直径 8 mm のステンレススチール製シャフトがシャフトに耐えるようになっています にそれぞれ 80 N と 50 N の負荷を設定します ラジアル スラスト方向もサポートしています。 CE マーク( EMC 指令)を取得しており、適合しています EN/IEC 規格に適合しており、欧州に適合します 市場。
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダ●併用可能製品:サーボモータ●コード番号:215-8183電圧(V)DC12~24アズワン品番65-7273-67
サーボモータ 400 V 47.7 Nm omron(オムロン)サーボモータ 400 V 47.7 Nmomron(オムロン)
679,800税込747,780
1個
7日以内出荷
The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoderThey have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model
仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:2 kW●コード番号:215-3471アズワン品番65-7273-69
サーボモータ 400 V 9.55 Nm omron(オムロン)サーボモータ 400 V 9.55 Nmomron(オムロン)
559,800税込615,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準と高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 2.0 kW、定格速度は 2000 rpm です。定格トルク: 9.55 Nm
仕様●最大出力トルク:9.55 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:2 kW●コード番号:215-7648アズワン品番65-7275-95
サーボドライブ 200 W omron(オムロン)サーボドライブ 200 Womron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
1Sサーボドライバオムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW23ビット分解能のエンコーダどのコネクタも速くて確実なねじなしプッシュイン式着脱式コネクタにより事前配線とシステム保守が容易I/O信号を直接配線モータブレーキ直接制御用のリレー内蔵進化したループ制御で追従性が向上し整定時間が短縮セーフティ機能搭載:ネットワーク通信でのSTO: PLd (EN ISO13849-1)、SIL2 (IEC61508)信号入力でのSTO: PLe (EN ISO13849-1)、SIL3 (IEC61508)
仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±1.5 A, ±2.7 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:200 W●全長:185mm●全体の幅:40mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:136-2811アズワン品番65-7317-90
G5 series AC servo motor 50 W 200 VAC omron(オムロン)G5 series AC servo motor 50 W 200 VAComron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 50 W で、200 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 3000 rpm です。定格トルクは 0.16 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:50 W●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7420アズワン品番65-7280-38
サーボモータ 400 V 2.39 Nm omron(オムロン)サーボモータ 400 V 2.39 Nmomron(オムロン)
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 750 W、定格速度 3000 rpm です。容量: 750 W 定格トルク: 2.39 Nm
仕様●最大出力トルク:2.39 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:750 W●コード番号:215-7639アズワン品番65-7273-19
サーボモータ 230 V 0.48 Nm omron(オムロン)サーボモータ 230 V 0.48 Nmomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoderThey have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model
仕様●最大出力トルク:0.48 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:0.05 kW●コード番号:215-3462アズワン品番65-7272-78
サーボモータ 230 V ac 19.3 Nm omron(オムロン)サーボモータ 230 V ac 19.3 Nmomron(オムロン)
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoderThey are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
仕様●最大出力トルク:19.3 Nm●電源電圧:230 V ac●出力スピード:1000 rpm●許容入力:0.9 kW●コード番号:215-3444アズワン品番65-7275-77
サーボモータ サーボ 200 V 0.63 Nm 1Sシリーズ omron(オムロン)サーボモータ サーボ 200 V 0.63 Nm 1Sシリーズomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
1S ACサーボモータオムロンの産業用1S ACサーボモータ製品です。23ビット分解能のエンコーダ内蔵で、キーとタップ付きの直線シャフトを備えており、機械設計と保守を簡素化します。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点230 V ac、100 W → 1.5 kW (定格トルク: 0.318 → 8.59 Nm)23ビット分解能のエンコーダコンパクトな小型モータ機構部のない設計の多回転エンコーダ: 16ビット、65536回転バッテリレスアブソリュート多回転エンコーダ組み上げ済みモータケーブルEMC準拠が容易な設計
仕様●最大出力トルク:0.63 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:6000 rpm●許容入力:200 W●軸径:11mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:79.5mm●許容電流値:1.5 A●シリーズ:1S●代表規格:EN 61508, EN 61800-5-2, EN 62061, EN ISO 13849-1●コード番号:136-2814アズワン品番65-7317-66
G5 series AC servo motor 1 kW 400 VAC omron(オムロン)G5 series AC servo motor 1 kW 400 VAComron(オムロン)
529,800税込582,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 3000 rpm のときの速度になります。定格トルクは 3.18 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7425アズワン品番65-7281-67
G5 series AC servo motor 1.5 kW 200 VA omron(オムロン)G5 series AC servo motor 1.5 kW 200 VAomron(オムロン)
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1.5 kW、入力電圧が 200 V となっています。このモータの速度は 3000 rpm です。定格トルクは 4.77 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7435アズワン品番65-7280-06
サーボモータ 200 V 4.77 Nm omron(オムロン)サーボモータ 200 V 4.77 Nmomron(オムロン)
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.5 kW で、定格速度は 3000 rpm です。容量: 1500 W 定格トルク: 4.77 Nm
仕様●最大出力トルク:4.77 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-7621アズワン品番65-7276-56
1S AC servo motor 1 kW 230 VAC 2000 r omron(オムロン)1S AC servo motor 1 kW 230 VAC 2000 romron(オムロン)
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
Omron 1S AC サーボモータは、入力電圧が 230 V ac です。23 ビット分解能のエンコーダを備えています。回転数は 2000 rpm です。コンパクトで小型のモータを備えています EMC 準拠が容易になるように設計されています
仕様●許容入力:1 kW●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:1S●コード番号:214-7391アズワン品番65-7280-21
サーボモータ 400 V 21.5 Nm omron(オムロン)サーボモータ 400 V 21.5 Nmomron(オムロン)
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoderThey are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
仕様●最大出力トルク:21.5 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-3434アズワン品番65-7274-62
抵抗器 omron(オムロン)抵抗器omron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
42日以内出荷
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ  回生制動ユニット omron(オムロン)SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 回生制動ユニットomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
42日以内出荷
品名回生制動ユニット塗装色マンセル5Y7/1(冷却ファンはアルミ地色)使用周囲温度(℃)-10~50動作表示LED点灯

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

gr2特集
おすすめ人気ランキング
インバータ