モーション/位置制御ユニット :「タモ」の検索結果
関連キーワード
仕様●プログラム言語:ラダーチャート方式●タスク数:1(サイクル実行タスク)/50(割込タスク)
品名コーディネータモジュール
制御方式ストアードプログラム方式
構造盤内蔵型
耐電圧AC外部端子一括とGR端子間、AC2300V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下/DC外部端子一括とGR端子間、AC720V 50/60Hz 1分間、漏れ電流10mA以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49(W)×90(H)×80(D)
消費電流(A)0.37(5V系)
絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子間/20以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(m/s2)JIS C0041に準拠 147/X、Y、Z 各方向 3回
耐振動JIS C0040に準拠 振幅0.075mm(10~57Hz)/加速度 9.8(m/s2)(57~150Hz)/X、Y、Z 各方向/80分掃引時間 8分×掃引回数 10回=合計80分
入出力制御方式サイクリックスキャン方式
処理速度0.1μs(基本)/0.3μs~(応用)
I/O点数24点(基本)
サブルーチン数256
命令語長1~7ステップ/1命令
1個
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ
- モーション/位置制御ユニット
- 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。