絞り込み
ブランド
- デジタル
- azbil(旧:山武)(11)
- Cytron(1)
- Pimoroni(1)
- Pololu(4)
- SPARKFUN(1)
- 富士電機機器制御(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

端子保護カバー、Altivar Soft Starter ATS490 ATS430, IP20, 6個
デジタル¥8,398~税込¥9,238~1個82日以内出荷端子保護カバー、 Altivar ソフトスターター ATS490 ATS430用、IP20、6個セットRoHS指令(10物質対応)対応
ライン/モーターチョーク - 5mH - 7A - 単相 - 20W
デジタル¥74,980税込¥82,4781個32日以内出荷電源ライン上の過電圧に対する保護性能を向上させるために使用できます。 また、インバータが生成する電流の高調波歪みを低減するためにも使用できます。幅(mm)60高さ(mm)100質量(g)880奥行(mm)95定格電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(mH)5
『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ
- モーション/位置制御ユニット
- モーター制御その他関連用品
- 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら