カテゴリ
絞り込み
ブランド
- デジタル
- モノタロウ(36)
- AMPHENOL(5,585)
- BOURNS(2,371)
- IDEC(和泉電気)(2,189)
- KEMET(2,518)
- KOA(2,170)
- MICROCHIP(2,481)
- omron(オムロン)(3,688)
- onsemi(2,977)
- Panasonic(パナソニック)(7,330)
- RS PRO(16,427)
- SAMTEC(2,115)
- SIEMENS(3,200)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,387)
- VISHAY(5,809)
- WURTH ELEKTRONIK(3,590)
- シュナイダーエレクトリック(2,688)
- フエニックス・コンタクト(4,057)
- 日本モレックス(molex)(3,185)
- 河村電器産業(3,035)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(73)

エンコーダーケーブル 5m、SH3/MH3サーボモーター、LXM52/62サーボドライブ
デジタル¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷エンコーダーケーブル 5m質量(g)415長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダーケーブル 20m、SH3/MH3サーボモーター、LXM52/62サーボドライブ
デジタル¥31,980税込¥35,1781個32日以内出荷エンコーダーケーブル 20m質量(g)1405長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダーケーブル 10m、SH3/MH3サーボモーター、LXM52/62サーボドライブ
デジタル¥17,980税込¥19,7781個32日以内出荷エンコーダーケーブル 10m質量(g)745長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 標準I/O 接続, 24 V DC, 9セグメント, 白, 直付け
デジタル¥56,980税込¥62,6781個92日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。色白サイズ9層質量(g)571寸法H(mm)271消費電力(W)8.04寸法D(mm)72.5寸法W(mm)72.5電源電圧(V)24取付径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 標準I/O 接続, 24 V DC, 9セグメント, ブザー, 白, 直付け
デジタル¥62,980税込¥69,2781個92日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。色白サイズ9層質量(g)575寸法H(mm)271消費電力(W)9.72寸法D(mm)72.5寸法W(mm)72.5電源電圧(V)24取付径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 標準I/O 接続, 24 V DC, 9セグメント, ブザー, ダークグレー, 直付け
デジタル¥62,980税込¥69,2781個92日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。色ダークグレーサイズ9層質量(g)575寸法H(mm)271消費電力(W)9.72寸法D(mm)72.5寸法W(mm)72.5電源電圧(V)24取付径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 標準I/O 接続, 24 V DC, 9セグメント, ダークグレー, 直付け
デジタル¥56,980税込¥62,6781個92日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。色ダークグレーサイズ9層質量(g)571寸法H(mm)271消費電力(W)8.04寸法D(mm)72.5寸法W(mm)72.5電源電圧(V)24取付径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 標準I/O 接続, 24 V DC, 15セグメント, 白, 直付け
デジタル¥64,980税込¥71,4781個92日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。色白サイズ15層質量(g)794寸法H(mm)371.5消費電力(W)13.32寸法D(mm)72.5寸法W(mm)72.5電源電圧(V)24取付径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 標準I/O 接続, 24 V DC, 15セグメント, ブザー, 白, 直付け
デジタル¥70,980税込¥78,0781個92日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。色白サイズ15層質量(g)792寸法H(mm)371.5消費電力(W)14.88寸法D(mm)72.5寸法W(mm)72.5電源電圧(V)24取付径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 標準I/O 接続, 24 V DC, 15セグメント, ブザー, ダークグレー, 直付け
デジタル¥70,980税込¥78,0781個92日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。色ダークグレーサイズ15層質量(g)792寸法H(mm)371.5消費電力(W)14.88寸法D(mm)72.5寸法W(mm)72.5電源電圧(V)24取付径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 標準I/O 接続, 24 V DC, 15セグメント, ダークグレー, 直付け
デジタル¥64,980税込¥71,4781個92日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。色ダークグレーサイズ15層質量(g)794寸法H(mm)371.5消費電力(W)13.32寸法D(mm)72.5寸法W(mm)72.5電源電圧(V)24取付径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 9セグメント, 白, 直付け
デジタル¥69,980税込¥76,9781個92日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。色白サイズ9層質量(g)572寸法H(mm)271消費電力(W)8.04寸法D(mm)72.5寸法W(mm)72.5電源電圧(V)24取付径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 9セグメント, ブザー, 白, 直付け
デジタル¥76,980税込¥84,6781個92日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。色白サイズ9層質量(g)573寸法H(mm)271消費電力(W)9.72寸法D(mm)72.5寸法W(mm)72.5電源電圧(V)24取付径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 9セグメント, ブザー, ダークグレー, 直付け
デジタル¥76,980税込¥84,6781個92日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。色ダークグレーサイズ9層質量(g)573寸法H(mm)271消費電力(W)9.72寸法D(mm)72.5寸法W(mm)72.5電源電圧(V)24取付径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 9セグメント, ダークグレー, 直付け
デジタル¥69,980税込¥76,9781個92日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。色ダークグレーサイズ9層質量(g)572寸法H(mm)271消費電力(W)8.04寸法D(mm)72.5寸法W(mm)72.5電源電圧(V)24取付径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 15セグメント, 白, 直付け
デジタル¥78,980税込¥86,8781個92日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。色白サイズ15層質量(g)791寸法H(mm)371.5消費電力(W)13.32寸法D(mm)72.5寸法W(mm)72.5電源電圧(V)24取付径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 15セグメント, ブザー, 白, 直付け
デジタル¥86,980税込¥95,6781個92日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。色白サイズ15層質量(g)791寸法H(mm)371.5消費電力(W)14.88寸法D(mm)72.5寸法W(mm)72.5電源電圧(V)24取付径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 15セグメント, ブザー, ダークグレー, 直付け
デジタル¥86,980税込¥95,6781個92日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。色ダークグレーサイズ15層質量(g)791寸法H(mm)371.5消費電力(W)14.88寸法D(mm)72.5寸法W(mm)72.5電源電圧(V)24取付径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 15セグメント, ダークグレー, 直付け
デジタル¥78,980税込¥86,8781個92日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。色ダークグレーサイズ15層質量(g)791寸法H(mm)371.5消費電力(W)13.32寸法D(mm)72.5寸法W(mm)72.5電源電圧(V)24取付径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
SP-5600TP コーティングあり・オーバーレイ黒・ベゼル黒
デジタル¥489,800税込¥538,7801個32日以内出荷プログラマブル表示器 SP5000シリーズは、高度化する情報活用の要求に対して新たなソリューションをご提供します。外形寸法(mm)W315×H241×D67定格電圧(V)DC12~24表示部12型RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)W301.5×H227.5
PS-6600W モジュラータイプ 10型
デジタル¥489,800~税込¥538,780~1個12日以内出荷から52日以内出荷10型ワイド、Core i3モデル質量(g)4500寸法(cm)【D】8.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(cm)19.85寸法W(cm)26.85
PS-6600T モジュラータイプ 12型
デジタル¥949,800税込¥1,044,7801個82日以内出荷製造現場のDXを加速させる産業用コンピューター用途産業用コンピュータRoHS指令(10物質対応)対応
PS-6000B モジュラータイプ ディスプレイなし
デジタル¥489,800税込¥538,7801個12日以内出荷ボックスのみ、Core i3モデル質量(g)2500寸法(cm)【D】16.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(cm)5.3寸法W(cm)25
PS-6000B モジュラータイプ ディスプレイなし
デジタル¥669,800税込¥736,7801個32日以内出荷PS6000シリーズ ボックスのみ、Core i5モデルRoHS指令(10物質対応)対応
M171 拡張I/O, LV ケーブル, 2m (5pcs.)
デジタル¥4,498税込¥4,9481個22日以内出荷Modicon M171最適化モデル、LVコ ネクターケーブル、2m用途接続アクセサリーケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
GPH-6500W ハンディ10型ワイド
デジタル¥509,800税込¥560,7801個32日以内出荷GPH6000シリーズはブレット端末の操作性と?製造現場での安全性を兼ね備えた?次世代のハンディー表示器です。質量(g)1500外形寸法(mm)242×295×64定格電圧 DC V24ディスプレイ10型(ワイド)RoHS指令(10物質対応)対応
GPH-6400W ハンディ7型ワイド
デジタル¥379,800税込¥417,7801個32日以内出荷GPH6000シリーズはブレット端末の操作性と?製造現場での安全性を兼ね備えた?次世代のハンディー表示器です。質量(g)1100外形寸法(mm)270×189×63定格電圧 DC V24ディスプレイ7型(ワイド)RoHS指令(10物質対応)対応
GP6000, 15W Full HD, PCAP, DC
デジタル¥689,800税込¥758,7801個82日以内出荷このAdvanced HMIは、Pro-face GP6000シリーズ アドバンストモデルの一種です。 4GB eMMCフラッシュメモリーと512KB NVRAMを搭載しています。 GP6000シリーズアドバンストモデルは、モジュラー構造により分散化を可能にし、柔軟性を高め、拡張性を改善します。 ニーズに合わせて柔軟に調整できる、汎用性と適応性に優れたモデルにアップグレードしてください。用途プログラマブル表示器質量(g)5300使用温度範囲(℃)0~60 / 温度等級 (T-Code):T4外形寸法(mm)408×264×64表示部15型(ワイド)寸法(cm)【D】6.4表示色1,600万色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数1,920×1,080ドット(Full HD)寸法H(cm)26.4寸法W(cm)40.8
GP6000, 15W Full HD, PCAP, AC
デジタル¥689,800税込¥758,7801個82日以内出荷このAdvanced HMIは、Pro-face GP6000シリーズ アドバンストモデルの一種です。 4GB eMMCフラッシュメモリーと512KB NVRAMを搭載しています。 GP6000シリーズアドバンストモデルは、モジュラー構造により分散化を可能にし、柔軟性を高め、拡張性を改善します。 ニーズに合わせて柔軟に調整できる、汎用性と適応性に優れたモデルにアップグレードしてください。用途プログラマブル表示器質量(g)5300使用温度範囲(℃)0~60 / 温度等級 (T-Code):T4外形寸法(mm)408×264×64表示部15型(ワイド)寸法(cm)【D】6.4表示色1,600万色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数1,920×1,080ドット(Full HD)寸法H(cm)26.4寸法W(cm)40.8
GP-6600T コーティングモデル
デジタル¥539,800税込¥593,7801個82日以内出荷GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。用途プログラマブル表示器質量(g)2400表示部12型寸法(cm)【D】6表示色1,600万色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数1,024×768 ドット (XGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式(シングルタッチ)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)245.76×184.32寸法H(cm)24.1寸法W(cm)31.5
GP-6600T
デジタル¥509,800~税込¥560,780~1個12日以内出荷から32日以内出荷GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。質量(g)2400使用温度範囲(℃)0~55 / 温度等級 (T-Code):T4外形寸法(mm)315×241×60表示部12型表示色1600万色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数1,024×768 ドット (XGA)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)245.76×184.32
GP-6500T コーティングモデル
デジタル¥509,800~税込¥560,780~1個82日以内出荷GP6000シリーズは、幅広い産業オートメーションのニーズに応える高性能HMIです。 多様な用途で卓越した柔軟性と最適なパフォーマンスを発揮し、製造現場の可能性を最大限に引き出します。用途プログラマブル表示器質量(g)1900表示部10型寸法(cm)【D】5.85表示色1,600万色RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数800×600 ドット (SVGA)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)211.2×158.4寸法H(cm)21.45寸法W(cm)27.25
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら