電力監視 :「周波数 計測 器」の検索結果
関連キーワード
質量(g)基本ユニット:180、増設ユニット(電力計測):80、増設ユニット(電力計測+パルス出力、パルス入力、アナログ入力):85
電源(V)100-240 AC、50/60Hz
規格CE 、Korean S Mark 、Korean KC
定格周波数(Hz)50/60共用
表示方式バックライト付きLCD(バックライト色:緑) 上段:5桁(7セグメント1桁+16セグメント4桁)、下段:6桁(7セグメント)
記憶方式EEPROM(書換え回数100万回以上)、記憶内容:各種設定値、各種積算計測値
定格消費電力基本ユニット:6VA、増設ユニット(電力計測、電力計測+パルス出力、アナログ入力):0.5VA/台、増設ユニット(パルス入力):1.0VA/台(AC240V 25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50(保存温度は、-25~+70)
相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式
許容電圧範囲(V)85 ~ 264 AC(定格操作電圧の85~110%)
使用周囲湿度30~85%RH(20℃にて) 結露なきこと
操作電圧(V)100~240 AC(基本ユニットに印加)
1台
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
質量(g)約170
外形寸法(mm)75×90×50
電圧(V)入力計測:100/200V AC系、400V AC系
耐電圧絶縁されている回路間:2000V/1min
定格周波数(Hz)50/60共用
表示方式バックライト付きLCD 上段:緑 4桁16セグメント 文字高さ:6.5mm 下段:アンバー 6桁7セグメント 文字高さ:7.5mm
記憶方式EEPROM(書き換え回数10万回以上)
定格消費電力6VA(AKW1110(B))(AC240V 25℃にて)/8VA(AKW1111(B)) (AC240V 25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50(保存温度は、-25~+70)
許容電圧範囲(V)85~264 AC(定格操作電圧の85% ~ 110%)
使用周囲湿度30 ~ 85%RH(20℃ 結露なきこと)
耐振動10 ~ 55Hz(周期1分間)片振幅:0.375mm(上下、左右、前後各方向: 1時間)
耐衝撃294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)
操作電圧(V)100-240 AC
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。