12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)電圧コード
適合3169/PW3360 コード長さ(m)3 アズワン品番64-3413-59
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

HIOKI(日置電機)SDメモリカード
適合LR5092/LR8410/LR8416/LR8450/LR8450-01/MR6000/MR6000-01/MR8875/PQ3100/PQ3198/PW3198/PW3360-10/-11/PW3365-10用 アズワン品番64-3413-67 容量(GB)8
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

コード長さ(m)0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意 適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291 使用温度範囲(℃)-10~50 ケーブル長(m)約2.5 コネクタ【出力】HIOKI PL14 周波数帯域(Hz)40~20k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)約190 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×32×80 使用温湿度範囲-10~50℃/80%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-20~50℃/80%RH以下(結露しないこと) ケーブル長(mm)約152 使用場所屋内、高度2000mまで 汚染度2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ。6000Aまでの大電流計測に対応。10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域。用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径。ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能。メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力
仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみ レンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御) コネクタ【出力】HIOKI PL14 周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k 最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CT7631/CT7363/CT7642/CT7731/CT7736/CT7742専用延長ケーブル
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)携帯用ケース
CT7600/7700シリーズ用携帯用ケース
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ACアダプタ
アズワン品番64-3413-63
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

PQ3100, PQ3198, CM7290, CM7291用電流センサ。測定可能漏れ電流 AC6A。測定可能導体径:Φ40mm以下
仕様【最大ピーク値】30Apeak、【出力レート】100mV/A 付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意 適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291 質量(g)約340 使用温度範囲(℃)-25~65 ケーブル長(m)約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×145×42 測定電流【定格】AC6A、【最大】10A(周波数ディレーティングあり) コネクタ【出力】HIOKI PL14 アズワン品番64-3413-31 測定可能導体径(Φmm)40以下 周波数帯域(Hz)40~5k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
1個
30,980 税込34,078
14日以内出荷

HIOKI(日置電機)GPSボックス
UTCを基準に機器内部時計を補正。PQ3198, PW3198専用。PW3198はver1.07以降でないと使用できません。
温度範囲(℃)【GPSアンテナ】-40~85(結露しないこと) 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露しないこと) アズワン品番64-3413-36
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

HIOKI(日置電機)携帯用ケース
アズワン品番64-3413-34
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷