電力監視 :「指示計器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルーク(FLUKE)FLK-V3000FC 交流電圧計
真の実効値 測定は自動レンジのみ
用途交流電圧計 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V 付属品TL224、AC285、磁石ストラップ、電池 寸法(mm)160×66×38 出力電圧1mV/A 測定レンジ400A 測定電流(最小)0.5A 防塵防水性能IP42 周波数レンジDC~3kHz 基本確度3.5%+0.5A
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷