電力監視 :「計器用変流器」の検索結果
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
耐電圧出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min
定格周波数(Hz)50/60
保存温度(℃)-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、氷結なきこと)
耐電圧AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。