電力監視 :「常時設置タイプ」の検索結果
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。
質量(g)約90
出力点数無し
入力点数(I/O)2点
最大消費電力(W)1.6(負荷消費電流を含まず)
使用周囲温度(℃)0~+55
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。入出力機器をそれぞれ8点ずつ接続できるため、れんら君1台で多数の管理が可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。
質量(g)約110
出力点数(I/O)8点
入力点数(I/O)8点
電源電圧(V)DC24
最大消費電力(W)3.7(負荷消費電流を含まず)
使用周囲温度(℃)0~+55
開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220V
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
1個(110g)
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。出力端子が付いているため、様々な外部機器との連動や遠隔操作が可能です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。
質量(g)約90
出力点数(I/O)1点(50mA以下 50V以下、オープンコレクタ、短絡保護無し)
入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)
最大消費電力(W)2(負荷消費電流を含まず)
使用周囲温度(℃)0~+55
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。入力情報をカウントし、設定値超えでのメール通報や、PCへの現状値表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途生産数の監視に。簡易的な生産管理表示盤として。
入力点数(I/O)2点
出力点数(I/O)1点
データ転送速度10Mbps/100Mbps自動認識
質量(g)約90
使用周囲温度(℃)0~+55
消費電力(W)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。
入力点数(I/O)2点
出力点数(I/O)1点(リレー接点)
開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220V
質量(g)約90
使用周囲温度(℃)0~+55
使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
最大消費電力(W)3(負荷消費電流を含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途UNCM-RP11の入出力コネクタケーブルにつなげる端子台オプションです。
質量(g)175
定格電圧(V)125
コネクタ形状MILコネクタ
端子ねじM3X6(セルフアップねじ)
適合電線(mm2)1.25(max.)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
相対湿度45~85%
締付トルク(N・m)0.6~0.9
定格通電電流(A)1
周囲温度(℃)-20~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
1個(210g)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。
消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)
本体質量(g)約90
出力点数出力1点
入力点数入力2点
周波数2.4GHz帯
電源電圧(V)DC24 / AC100
使用周囲温度(℃)0~+55
開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30V
セキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPS
プロトコルIEEE802.11 b/g/n
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証
関連資料パンフレット(1.09MB)
取扱説明書簡易スタートガイド(1.63MB) 取扱説明書(3.29MB)
使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。
質量(g)約90
出力点数無し
入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)
最大消費電力(W)2.4(負荷消費電流を含まず)
使用周囲温度(℃)0~+55
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。
消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)
本体質量(g)約80
出力点数出力1点
入力点数入力2点
電源電圧(V)DC24 / AC100
使用周囲温度(℃)0~+55
開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30V
セキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPS
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証
関連資料パンフレット(1.09MB)
取扱説明書簡易スタートガイド(1.47MB) 取扱説明書(3.01MB)
使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。