ブロワ :「傾斜計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧 = 48 V dc。高さ = 89mm。消費電力 = 275W。奥行 = 225mm。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 85dB。ファン回転速度 = 4875rpm。カーブの方向 = 前方向。ベアリングタイプ = ボール。Better Worldについて = 省エネ。ebm-papstEC傾斜ファンモジュール. これらの傾斜モジュールファンは、シングルインレットを備え、支持ブラケットが装着済みです。 軸流ファンに対する傾斜ファンの主な利点は、より高い圧力範囲にあります。 新しいコンパクト傾斜ファンは、通気量を高めることで格段に高い圧力を提供します。 こうした特長によって、密集した部品に対してより強力な冷却を必要とする用途での使用が可能になります。 また、ファンの回転速度を監視するための回転計出力を備えます。 また、モータ電流制限、ソフトスタートを装備し、0 → 10 V dc又はPWMのいずれかの制御入力を選択できます。 両ユニットともに、品番912-6139を使用した逆極性保護機能とロックによるロータ保護機能、そして過電圧保護機能を備えます。. 特長と利点:. 傾斜モジュールでは、より大きな圧力及び気流が提供されます。 一体型支持ブラケット モータベアリング: 耐久性を高め寿命を延長するボールベアリング 回転計出力 モータ保護 幅広い動作温度範囲: -40 → +80 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります