10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
質量(g)94(マイクロブロワ)、32(ドライバ) 極数8極(4極対数) 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC24±10% 定格消費電力(W)29以下 定格回転数(min-1[r.p.m])40000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))67.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流1.2以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.55 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
RoHS
質量(g)55 極数4極 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC12~27 定格消費電力(W)14.9以下 定格回転数(min-1[r.p.m])36000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))65.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流0.62以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.37~0.49 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
21,980 税込24,178
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
RoHS
質量(g)40以下 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)14.9以下 回転数(min-1[r.p.m])36000 定格電圧DC24±10% 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 入力電流(A)最大/2.0以下(DC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
RoHS
質量(g)165 極数8極(4極対数) 使用温度範囲(℃)-10~60 定格電圧DC24±10% 定格消費電力(W)22.7以下 定格回転数(min-1[r.p.m])35500 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)20以上 騒音レベル(dB(A))65.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流0.86以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.36~0.66 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)3 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
21,980 税込24,178
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
RoHS
質量(g)72 極数8極(4極対数) 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC12~24 定格消費電力(W)16.1以下 定格回転数(min-1[r.p.m])31000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))65.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流0.67以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.36~0.66 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
RoHS
質量(g)90以下 極数8極(4極対数) 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC24V±10% 定格消費電力(W)29以下 定格回転数(min-1[r.p.m])40000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))67.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流1.2A以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.55 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
RoHS
質量(g)94以下 極数8極(4極対数) 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC24V±10% 定格消費電力(W)29以下 定格回転数(min-1[r.p.m])40000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))67.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流1.2A以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.55 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
RoHS
質量(g)55(マイクロブロワ)、40(ドライバ) 極数4極 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC24±10% 定格消費電力(W)14.9以下 定格回転数(min-1[r.p.m])36000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))65.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流0.62以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.37~0.49 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
RoHS
質量(g)72(マイクロブロワ)、32(ドライバ) 極数8極(4極対数) 使用温度範囲(℃)0~50 定格電圧DC24±10% 定格消費電力(W)16.1 定格回転数(min-1[r.p.m])31000 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)1以上 騒音レベル(dB(A))65.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流0.67以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.55 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
RoHS
質量(g)32以下 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)29以下 回転数(min-1[r.p.m])40000 定格電圧DC24±10% 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 入力電流(A)最大/2.0以下(DC)、4.0以下(パルス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
92日以内出荷

『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります