1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロア
エコ商品
質量(g)165 極数8極(4極対数) 使用温度範囲(℃)-10~60 定格電圧DC24±10% 定格消費電力(W)22.7以下 定格回転数(min-1[r.p.m])35500 定格流量(L/min)100 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)20以上 騒音レベル(dB(A))65.0以下 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 絶縁階級E種 定格電源電流0.86以下 絶縁耐圧リーク電流1mA以下 コイル抵抗(Ω)0.36~0.66 駆動方式三相バイポーラ 定格圧力範囲(kPa)3 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力) モータ種類DCブラシレスモータ
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります