ファンユニット :「ac100v ファン」の検索結果
関連キーワード
定格電圧(V)AC100
付属品取付ねじ取扱説明書
材質(本体)ポリプロピレン
使用温度(℃)-10~+50
定格電流(A)0.23/0.28(0.19/0.23)
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)23.5/28(18/20)
最大静圧(mmH2O)34/31(3.5/3.2)(17.5/19.5)(<1.8/2.0>)
最大風量(m3/min)13.2/13.7(10/10.3)
材質(カバー)ポリプロピレン
入力端子プラグ付電源コード(2.25m)
騒音レベル(dB(A))約39/39.5(29.5/30.5)
材質(羽根)ポリプロピレン
色(マンセル値)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外キュービクルの天井に取り付ける熱対策機器として、溶接レスで取付可能な高風量ファン
材質フード、ベース:鋼板(t2.3)、羽根:鋼板
質量(kg)29
使用温度(℃)-15~+60
定格周波数(Hz)50/60
保護等級IP23
最大風量(m3/min)16.3/18.3
塗装色ライトベージュ
騒音レベル(dB(A))55/58
定格電圧 AC V100
使用場所屋外用
使用湿度(%RH)90以下
寸法(横×縦×深さ)(mm)600×270×600
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)樹脂
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
入力端子リード線(1m)
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×40
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)-30~+70
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)16/15
最大静圧(mmH2O)74/65(7.6/6.6)
最大風量(m3/min)2.5/2.8
材質(フレーム)アルミダイキャスト
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約41/45
材質(羽根)ガラス繊維入りPBT
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書
材質取付フレーム:鋼板
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
入力端子リード線(1m)
材質(ケーシング)アルミダイキャスト
材質(羽根)鋼板
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
入力端子リード線(1m)
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。