ファンモータその他関連用品 :「反転ファン」の検索結果
関連キーワード
材質金属部分:SPCC
質量(g)90
表面処理無電解ニッケルメッキ
電源電圧(V)DC5~24±10%
入力信号オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0~0.5V)
出力信号オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3~1V 残ります。
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。