43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用光リモコン装置 BRC形 送信器 北陽電機産業用光リモコン装置 BRC形 送信器北陽電機
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
FSK変調と独自の判定回路の採用により、外乱ノイズに強く、高信頼伝送ができます 受信器に設定/登録されたコード(Fナンバーコード)と、送信されるコードが一致した時、伝送可能となります。このため、受信器を同時に多数個使用する用途にも、必要な受信器のみに必要なデータが伝送できます 光を使っています。電波障害に強く法規上の規制も受けません。 便利で使いやすい。送信時にはブザーがなります。またFナンバーやバッテリーチェックは液晶表示します。 送受信エリアが広い。稼働中の機器に対しても支障なく伝送できます。
産業用光リモコン装置 BRS形 送信器 北陽電機産業用光リモコン装置 BRS形 送信器北陽電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型・薄型・ポケットサイズです。 送信点数が15点の多点数です。 IDナンバーの設定により、送信したい受信器が999個選べ短縮登録が可能です。 シートスイッチの採用により、キー操作の耐久性を向上しました。 【設定機能】 (1)IDナンバー設定(2)オートパワーOFF時間設定(3)ブザー音設定 (4)バックライトOFF時間設定(5)二重押し可否設定 (6)IDナンバー短縮登録設定(7)設定リセット(出荷時の状態に戻す)
データ伝送装置 DMSシリーズ 北陽電機データ伝送装置 DMSシリーズ北陽電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から121日以内出荷
無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。 50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。 伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。 投光ボリュームによりエリアの調整ができます。
伝送方法半二重双方向伝送伝送時間(ms)40ms方式パルス変調電源電圧DC10~30V(使用電圧範囲)
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
独自のデータ処理にて耐ノイズ、外乱光特性を向上しました。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。 NPNトランジスタ出力対応、PNPトランジスタ出力対応、双方をラインナップ。
保護構造IP64 (但し、コネクタ部をのぞく)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 10~30照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~55 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送容量(入力/出力)8 BIT / 8 BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
産業用光リモコン装置 BRC形 受信器 北陽電機産業用光リモコン装置 BRC形 受信器北陽電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷
タイプヘッドオンタイプ種類受信器伝送距離共通
光データ伝送装置 パラレルタイブ 北陽電機光データ伝送装置 パラレルタイブ北陽電機
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
産業用光リモコン装置 送信器 北陽電機産業用光リモコン装置 送信器北陽電機
20,980税込23,078
1個
欠品中
送信点数4点/15点、距離10mの産業用光リモコンです。光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。IDナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。BRCシリーズより小型になっています。
仕様●IDナンバー設定:最大999通り(任意に設定)●誤り検出:2回一致方式質量(g)約110(電池含む)保護構造【キー操作面】IP64(IEC規格)、【その他】IP40(IEC規格)電源単4アルカリ電池×4本表示LCD表示 3桁、バッテリー表示、送信表示(バックライト付)材質(ケース)ポリカーボネート機能設定:1.IDナンバー設定、2.オートパワーOFF時間設定、3.バックライトOFF時間設定、4.ブザー音設定、5.二重押し可否設定、6.IDナンバー短縮登録設定、7.設定リセット(出荷時の状態に戻す)キー数数字キー4点、設定キー5点。電子ブザー内蔵使用温湿度範囲0~+40℃、45~85%RH。但し、氷結・結露しないこと電池寿命連続使用で16時間(バックライト未使用時)投光素子赤外LED(870nm)指向角(°)全角30耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間伝送距離(m)10耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回変調方式パルス位置変調(455kHz)
産業用光リモコン装置 受信器 北陽電機産業用光リモコン装置 受信器北陽電機
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
送信点数4点/15点、距離10mの産業用光リモコンです。光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。IDナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。BRCシリーズより小型になっています。
仕様●IDナンバー設定:999通り。ボリューム左回し・・・書込みモード(送信器より書込み)、右回し・・・通常モード●伝送窓方向:フロントオン質量(g)約240電源(V)DC24±10%保護構造IP64(IEC規格)出力データ出力 4点、ストローブ 1点/NPNオープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下、残留電圧1.8V以下)接続ケーブル引出し式(端末はコネクタ接続)消費電流(mA)50以下絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH。但し、氷結・結露しないこと使用環境腐食性ガスがないこと使用周囲照度(Lx)蛍光灯、水銀灯/4000耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001指向角(°)左右 全角90、上下 全角40表示灯データ出力(OUT1~4)4点、ストローブ出力(STB)1点/受信表示(RCV)1点、書込み表示(WRT)1点、電源表示(POW)1点耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間出力保持時間100ms以上受信方式パルス位置変調(455kHz)、2回一致方式耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回ケースポリカーボネート
産業用光リモコン装置 受信器 北陽電機産業用光リモコン装置 受信器北陽電機
21,980税込24,178
1個
欠品中
産業界の要求に高信頼で応えた光リモコン装置従来機種に比べ一層操作性が向上4点タイプと12点タイプの他、特殊仕様にも対応可能。
仕様●IDナンバー設定:999通り。ボリューム左回し・・・書込みモード(送信器より書込み)、右回し・・・通常モード●伝送窓方向:ヘッドオン質量(g)約240電源(V)DC24±10%保護構造IP64(IEC規格)出力データ出力 4点、ストローブ 1点/NPNオープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下、残留電圧1.8V以下)接続ケーブル引出し式(端末はコネクタ接続)消費電流(mA)50以下絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー)使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH。但し、氷結・結露しないこと使用環境腐食性ガスがないこと使用周囲照度(Lx)蛍光灯、水銀灯/4000耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001指向角(°)左右 全角90、上下 全角40表示灯データ出力(OUT1~4)4点、ストローブ出力(STB)1点/受信表示(RCV)1点、書込み表示(WRT)1点、電源表示(POW)1点耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間出力保持時間100ms以上受信方式パルス位置変調(455kHz)、2回一致方式耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回ケースポリカーボネート
データ伝送装置 BWFシリーズ (シリアル伝送/長距離タイプ) 北陽電機データ伝送装置 BWFシリーズ (シリアル伝送/長距離タイプ)北陽電機
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
産業用光リモコン装置 BRS形 受信器 北陽電機産業用光リモコン装置 BRS形 受信器北陽電機
7,918税込8,710特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
IDナンバー設定 999通り。 ボリューム右回し…通常モード 左回し…書込みモード(送信器より書込み) 出力 送信器から送られてきたIDナンバーと設定したナンバーが一致した時のみ出力します。 データ出力:15点、ストローブ:1点 NPNオープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下、残留電圧1.8V以下)
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
保護構造IP64出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
産業用光リモコン装置 送信器 北陽電機産業用光リモコン装置 送信器北陽電機
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
送信点数4点/12点、距離10m/20mの産業用光リモコンです。光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。Fナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。
仕様●送信確認:LED表示(送信中点灯)●送信点数:12点●送信方法:送信キー(1~12)により送信。モード切り換えスイッチの選択により2重押し可能質量(g)約200種類12点送信タイプ電源(V)単4アルカリ電池(1.5×4本)、電源スイッチ、オートパワーオフ機能付、(30秒間キー入力がなければ自動的に電源をOFF)電池寿命連続使用で約9時間投光素子赤外LED指向角(°)30(全角)伝送距離(m)10ケースABS樹脂(操作部:ポリエステルフィルム)
産業用光リモコン装置 送信器 北陽電機産業用光リモコン装置 送信器北陽電機
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
産業界の要求に高信頼で応えた光リモコン装置従来機種に比べ一層操作性が向上4点タイプと12点タイプの他、特殊仕様にも対応可能。
電源(V)単4アルカリ電池(1.5×4本)、電源スイッチ、オートパワーオフ機能付、(30秒間キー入力がなければ自動的に電源をOFF)電池寿命連続使用で約9時間投光素子赤外LED指向角(°)30(全角)伝送距離(m)20ケースABS樹脂(操作部:ポリエステルフィルム)
産業用光リモコン装置 受信器 北陽電機産業用光リモコン装置 受信器北陽電機
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
SEMIE84の事前/事後チェックにご利用ください。2種類のアプリケーションソフトにより、搬入前の移載インタロックシミュレーションと稼動後の移載トラブル解決に有効な光通信ログデータをDMGから読み出し、パソコンにタイミングチャートでわかりやすく表示。
仕様Fナンバー登録:送信器で設定、登録種類4点出力、ヘッドオンタイプ保護構造IP66(IEC規格)接続方式リード線式(2m長、端末コネクタ付)電源電圧(V)DC24 ±20%(リップル10%以下)データ出力4点/フォトカプラ・アイソレーション、オープンコレクタ出力(MAX.35V、50mA、残留電圧MAX.1.5V)※登録されたFナンバーコードと受信したFナンバーコードが一致した時のみ出力使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯・水銀灯)指向角(°)左右方向±45、上方向10、下方向40受光素子フォトダイオード受信方式FSK変調、反転符号一致で出力有効使用周囲湿度(%RH)45~85
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
イーサネット(Ethernet)10Mbpsの光リピータ。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
質量(g)約500保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ABS樹脂接続コネクタ式(LAN:モジュラジャック、CD:2ピン付属)、但し電源は端子電源電圧(V)DC24(±15%)消費電流(mA)160以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50(保存時-20~75、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)太陽光・白熱光/10000以下警報出力フォトカプラNPNオープンコレクタ出力(30V、50mA以下)、検出時ON(受光レベル余裕度1.5倍以上)表示灯【PW】電源表示、【FD】全二重通信 全二重通信時点灯、【SD】光伝送部キャリア出力表示、【JM】光軸調整モード 光軸調整モード時点灯、【LK】リンク状態 リンクアップ状態時点灯、【RD】光伝送部キャリア入力表示、【S/C】自局 光キャリア検出表示、【S/1】自局 受光レベル余裕度1.5倍表示、【S/2】自局 受光レベル余裕度2.0倍表示、【S/3】自局 受光レベル余裕度2.5倍表示、【R/C】相手局 光キャリア検出表示、【R/1】相手局 受光レベル余裕度1.5倍表示、【R/2】相手局 受光レベル余裕度2.0倍表示、【R/3】相手局 受光レベル余裕度2.5倍表示耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向10回使用周囲湿度(%RH)10~85以下、但し氷結・結露しないこと
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送距離1m、3m、小型。
質量(g)約250保護構造IP64(IEC規格)出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC12-24消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 X照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間伝送速度DC~9600bps変調方式FSK変調
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
16BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送容量16BITと多くなっています。
質量(g)約400(ケーブル2m含む)保護構造IP64(IEC規格)接続コード引出し式 (40芯 キャブタイヤケーブル2m長)検定規格ビット反転比較方式電源電圧(V)DC24(10~30消費電流(mA)150以下使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下使用周囲照度(Lx)10000以下指向角(°)±13耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回伝送容量(入力/出力)16BIT/16BIT伝送時間(ms)15変調方式FSK変調
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
44,980税込49,478
1個
59日以内出荷
RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。光軸合致灯の採用によりさらに光軸合わせがしやすくなりました。
仕様受光出力:フォトカプラNPNオープンコレクタ出力、受光時ON質量(g)約150保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)160以下(DC12V時)、80以下(DC24V時)インターフェースRS-422使用周囲温度(℃)-10~+50、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)ハロゲン・白熱光/20000以下指向角(°)±2警報出力フォトカプラNPNオープンコレクタ出力(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍以上でON耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法全二重双方向伝送伝送速度DC~19.2kbps伝送距離(m)100耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回変調方式FSK変調使用周囲湿度(%RH)85以下、但し氷結・結露しないこと
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
CC-Link対応リモートI/O局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能な8 BIT /16BITのパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
質量(g)約110接続方法コネクタ式(5P:CC-Link接続用、3P:別電源供給用)材質(ケース)【カバー】ポリカーボネート【ベース・ケーブルカバー】ABS樹脂電源電圧(V)DC24(DC18~30可)使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH以下(但し結露の無いこと)使用周囲照度(Lx)4000以下(白熱灯、ハロゲン)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 各2時間耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各3回
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC24消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下使用周囲温度(℃)-10~+50、但し結露・氷結しないこと耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各10回使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
伝送距離200m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
仕様●レベル電圧出力(アナログ出力):約 0.0V ~ 3.0V、M8コネクタ、M8コネクタ 4ピン Aコーディング/オス、光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可●受光出力(ARM):フォトカプラオープンコレクタ (耐圧36V)/受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V)質量(g)800保護構造IP64接続M12コネクタ Ethernet通信用 M12/4ピン Dコーディング/メス M12コネクタ 電源・アラーム用 M12/5ピン Aコーディング/オス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×144×70電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)150(DC24V)インターフェースEthernet照度(Lx)許容周囲:10000以下(ハロゲン・水銀灯)使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)指向角(°)全角1耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間レーザークラスクラス1伝送方法全二重双方向伝送通信規格IEEE802.3u 100BASE-TX/Auto Negotiation機能対応伝送速度100Mbps伝送距離(m)200耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回変調方式直接変調
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
伝送距離50m/100m イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
仕様●レベル電圧出力(アナログ出力):約 0.0V ~ 3.0V/コネクタS2B-PH-K-S(JST)/接続コネクタ PHR-2※/光軸調整時のみ使用のこと。外部配線不可 ※接続用ケーブルは付属していません。●受光出力(CD):フォトカプラオープンコレクタ (耐圧36V)/受光時ON(最大50mA、残留電圧1.5V)保護構造IP40接続ミニクランプコネクタ (電源・CD信号)/モジュラージャックコネクタ RJ-45(Ethernet)電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)120(DC24V)インターフェースEthernet照度(Lx)許容周囲:10000 以下(ハロゲン・水銀灯)使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間レーザークラスクラス1伝送方法全二重双方向伝送通信規格IEEE802.3u 100BASE-TX/Auto Negotiation機能対応伝送速度100Mbps耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回変調方式直接変調
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
35,980税込39,578
1個
59日以内出荷
伝送時間7msの高速伝送タイプ。8BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
保護構造IP66(IEC規格)接続コード引出し式(0.2mm2 23芯 シールド線2m長)検定規格ビット反転比較方式電源電圧(V)DC18~30(リップル10%以下)消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:10000以下周囲湿度(%RH)85以下(ただし氷結・結露しないこと)許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回伝送容量(入力/出力)8BIT/8BIT伝送時間(ms)7変調方式FSK変調
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
CC-Link対応リモートデバイス局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。伝送距離100m、200m、伝送容量最大112点、16ワード
質量(g)約500接続方法CC-Link伝送部:コネクタ式、但しDC電源とFGは端子材質(ケース)ABS樹脂電源電圧(V)DC24(18V~30V)消費電流(mA)100以下(入力電圧DC24V時)通信方式CC-Link伝送部:ポーリング方式使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。 但し氷結・結露しないこと接続ケーブルCC-Link伝送部:CC-Link専用ケーブル、CC-Link専用高性能ケーブルフォーマット形式CC-Link伝送部【伝送】:HDLC準拠使用周囲照度(Lx)20000以下耐振動復振幅1.5mm 10~55Hz X,Y,Z 各方向 各2時間伝送速度CC-Link伝送部:10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625kbps/156kbps(スイッチによる切換え)伝送路CC-Link伝送部:RS-485バス耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各10回
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
光データ伝送装置 オープンネットワーク対応タイプ 北陽電機光データ伝送装置 オープンネットワーク対応タイプ北陽電機
57,980税込63,778
1個
当日出荷から91日以内出荷
光データ伝送装置 シリアルタイブ 北陽電機光データ伝送装置 シリアルタイブ北陽電機
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
データ伝送 北陽電機データ伝送北陽電機
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から91日以内出荷
産業用光リモコン装置 BRC形 受信器 北陽電機産業用光リモコン装置 BRC形 受信器北陽電機
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から33日以内出荷
FSK変調と独自の判定回路の採用により、外乱ノイズに強く、高信頼伝送ができます 受信器に設定/登録されたコード(Fナンバーコード)と、送信されるコードが一致した時、伝送可能となります。このため、受信器を同時に多数個使用する用途にも、必要な受信器のみに必要なデータが伝送できます 光を使っています。電波障害に強く法規上の規制も受けません 便利で使いやすい。送信時にはブザーがなります。またFナンバーやバッテリーチェックは液晶表示します(4点送信タイプのみ) 送受信エリアが広い。稼働中の機器に対しても支障なく伝送できます。
産業用光リモコン装置 受信器 北陽電機産業用光リモコン装置 受信器北陽電機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ロギング機能でトラブル時にデータを読み出し確認できます。
保護構造IP64(IEC規格)接続コード引き出し式(0.2mm2 22芯シールド線2m長)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC10~30(使用電圧範囲)消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下(白熱ランプ)周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 各10回伝送容量入力8BIT/出力8BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
伝送距離6m、伝送速度7msの高速伝送タイプ。10BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信で天井搬送設備などの移動体との無線通信が可能です。独自の変調方式で周囲のセンサとの干渉に強い。
質量(g)200保護構造IP40出力OUT1~10、GO、STB/NPNオープンコレクタ出力(DC30V・50mA、残留電圧1.8V以下)接続コネクタ JST製 S26B-PUDSS-1入力IN1~10、SELECT/接点または無接点オープンコレクタ入力(ON電流2.5mA以上、OFF電流1mA以下、動作スレッショルド電流1.5~2mA)電源電圧(V)DC24(±10%)消費電流(mA)50x照度(Lx)許容周囲:10000以下使用温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下(但し氷結のないこと)指向角(°)全角10表示灯POWER(POW), IN1~10, OUT1~10, GO, LEVEL(LV) ※LEVEL:受光レベル余裕度1.2倍耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向2時間伝送距離(m)6(最大到達距離投光VRで可変可能)耐衝撃490m/s2 X・Y・Z各方向10回
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
129,800税込142,780
1個
59日以内出荷
相互干渉軽減のため変調周波数を切換え可能。RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
仕様受光レベル出力:0~5V(受光量に比例)質量(g)約500保護構造IP60(IEC規格)、特殊仕様品でIP64まで対応可能材質(ケース)ABS樹脂接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)ただし電源はM3ねじ端子周波数変調:5.5~8.0MHz(6段階切替え)電源電圧(V)DC24(使用電圧範囲 DC18~30消費電流(mA)240以下(DC18V時)、130以下(DC30V時)インターフェース入出力:RS-232C/RS-422使用温湿度範囲-10℃~+50℃、85%RH以下 ただし氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)20000以下(太陽光、白熱光とも)指向角(°)±1警報出力フォトカプラ(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍でON、以下でOFF表示灯【POW(電源表示灯)】 電源ON時点灯、【CD(キャリア検出表示灯)】受光時点灯/受光レベル余裕度=1、【SD(データ入力表示灯)】送信データ入力時点灯、【RD(データ出力表示灯)】送信データ出力時点灯、【L1(受光レベル表示灯)】余裕度1.5倍で点灯、【L2(受光レベル表示灯)】余裕度2倍で点灯、【L3(受光レベル表示灯)】余裕度2.5倍で点灯、【D0(変調周波数設定値表示灯)】最下位ビット、【D1(変調周波数設定値表示灯)】、【D2(変調周波数設定値表示灯)】最上位ビット耐振動複振幅1.5mm 10~30Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法全二重双方向伝送伝送速度DC~64kbps(ただしRS-232C使用時は19.2kbps)伝送距離(m)200耐衝撃500m/s2 X、Y、Z 各方向 各10回変調方式切換え:機器内蔵のデジタルスイッチ(ロータリスイッチ)または外部入力、FSK変調
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離50m、80mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。必要な機能のみに絞ったタイプ。
仕様警報出力(ARM):受光レベル余裕度1.5倍以上でON、フォトカプラNPNオープンコレクタ35V、50mA質量(g)約240保護構造IP60(IEC規格)材質(ケース)ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)接続9ピンDサブコネクタ周波数変調:Aタイプ(送信5.5MHz、受信6.0MHz)、Bタイプ(送信6.0MHz、受信5.5MHz)消費電流(mA)160(DC12V)/80(DC24V)インターフェースRS-422使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)ハロゲン・白熱灯/20000以下耐ノイズインパルスノイズシミュレータ パルス幅1μs、100ns 繰り返し周期100Hz/ノーマルモード500V コモンモード1,000V指向角(°)±2耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法全二重双方向伝送伝送速度DC~19200bps耐衝撃490m/s2 X、Y、Z 各方向 各10回変調方式FSK変調
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
88,980税込97,878
1個
59日以内出荷
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップCEマーキング取得済みモデル
質量(g)約500適合規格CE周波数変調:送信5.5MHz、受信6.0MHz伝送方法全二重双方向伝送伝送距離(m)200
データ伝送 代替ブラケット 北陽電機データ伝送 代替ブラケット北陽電機
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷

無線機器』には他にこんなカテゴリがあります

  • 光伝送機器
光伝送機器