光伝送機器 :「数字」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
送信点数4点/15点、距離10mの産業用光リモコンです。光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。IDナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。BRCシリーズより小型になっています。
仕様●IDナンバー設定:最大999通り(任意に設定)●誤り検出:2回一致方式
質量(g)約110(電池含む)
保護構造【キー操作面】IP64(IEC規格)、【その他】IP40(IEC規格)
電源単4アルカリ電池×4本
表示LCD表示 3桁、バッテリー表示、送信表示(バックライト付)
材質(ケース)ポリカーボネート
機能設定:1.IDナンバー設定、2.オートパワーOFF時間設定、3.バックライトOFF時間設定、4.ブザー音設定、5.二重押し可否設定、6.IDナンバー短縮登録設定、7.設定リセット(出荷時の状態に戻す)
キー数数字キー4点、設定キー5点。電子ブザー内蔵
使用温湿度範囲0~+40℃、45~85%RH。但し、氷結・結露しないこと
電池寿命連続使用で16時間(バックライト未使用時)
投光素子赤外LED(870nm)
指向角(°)全角30
耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間
伝送距離(m)10
耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回
変調方式パルス位置変調(455kHz)
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
『無線機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 光伝送機器
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。