絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 発紘電機/富士電機(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月6日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示器 GT02L ブラック Panasonic(パナソニック)表示器 GT02L ブラックPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷
表示色2色(黒/白)質量(g)約150電源(V)DC5消費電力1W 以下使用周囲温度(℃)0~50使用周囲湿度20~85%RH(25℃において)、結露なきこと使用電圧範囲(V)DC4.5~5.5耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 8.4~150Hz 加速度 9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回掃引(1オクターブ/min)耐環境性IP65(初期状態において) ※パネル取付時の前面部に関する保護構造です。ただし、お客様のあらゆる環境でのご使用を保証するものではありません。再取付の場合は、防水パッキンを交換してください。表示素子STNモノクロLCD表示可能フォントサイズ固定(GTWIN):1/4 角(8×8)、半角(16×8)、全角(16×16)縦横各1、2、4、8倍表示可能 True Type(GTWIN):10~64ドット Windows(R):10~64ドットバックライト方式白色LED表示ドット数160(W)×64(H)ドット耐衝撃147m/s2 X、Y、Z 各方向3回表示有効寸法(mm)88.0(W)×35.2(H)
表示器 GT32-R Panasonic(パナソニック)表示器 GT32-RPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
表示器 GT32T-R Panasonic(パナソニック)表示器 GT32T-RPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
表示器 GT32M-E Panasonic(パナソニック)表示器 GT32M-EPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
92日以内出荷
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

gr2特集
おすすめ人気ランキング
表示機器・デジタル表示ユニット