表示機器・デジタル表示ユニット :「IDEC LED」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高輝度LEDバックライト採用で4.3インチ800cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現。
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)DD3Sシリーズ
仕様●データ入力(V):L:0~2、H:9~30●表示文字:7セグメト、緑色、表示:0~9、A~F、小数点●ユニットの組合わせ:はめ合い式●パネルへの取付方法:スナップオン 質量(g)表示ユニット:(約)16、エンドプレート:(約)4.5(左右1セット) タイプ標準 種類ユニットディスプレイ 保護構造IP40(IEC 60529) 桁数最大8桁任意に組合わせ可能 保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと) 消費電流(mA)40以下 LED色 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと) 入力論理負論理 表示機能16進表示 耐ノイズ電源端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、入力端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、出力端子(ノーマル・コモンモード):±500V(インパルス条件:パルス幅100ns、1μs) 使用電圧範囲(V)DC12~24±10% 突入電流(A)約0.3(電源電圧24V) 耐衝撃(m/s2)耐久:490 耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.25mm 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間DC1500 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷

IDEC(和泉電気)DD96シリーズ
仕様リアマウント形●データ入力(V):L:0~2、H:12~30●表示文字:7セグメント赤色LED表示、10進表示ユニット:0~9、小数点●パネルへの取付方法:ねじ取付け 質量(g)(約)100 保護構造IP40(IEC 60529) 出力BO(ブランキング出力) 桁数最大8桁まで任意に組合わせ可能 入力BCD(バイナリ)、LATCH、Dp、BI入力 文字高(mm)57 保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと) 消費電流(mA)(約)80 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと) 入力論理負論理 表示機能10進表示ユニット 使用電圧範囲(V)DC24±10% 色(本体) 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
1個
38,980 税込42,878
81日以内出荷

『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります