63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)GP4100シリーズ(コンパクト)
小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
画面サイズ4.3型(ワイド) 定格電圧(V)DC12~24 表示ドット数480×272ドット タッチパネル方式アナログ メモリ容量(MB)【アプリケーション】8
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PS-5000用HDDユニット
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)データバックアップ用電池
時計データバックアップ用一次電池 (1 個入り)
1個
2,198 税込2,418
73日以内出荷

1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)産業用ディスプレイ FP5000シリーズ
FP5000シリーズは、スマートフォンのような操作が可能な産業用ディスプレイです。 産業用途を考慮して、手袋をしながらの操作や2点押し操作、耐環境性も大幅に向上しています。
仕様【フロントUSB】○ 定格電圧(V)DC12~24 インターフェース【ビデオ】DVID 表示デバイスTFTカラーLCD 表示ドット数1,024×768ドット(XGA) タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (マルチタッチ) モニターサイズ15型
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)産業用ディスプレイ FP5000シリーズ
FP5000シリーズは、スマートフォンのような操作が可能な産業用ディスプレイです。 産業用途を考慮して、手袋をしながらの操作や2点押し操作、耐環境性も大幅に向上しています。
定格電圧(V)DC12~24 インターフェース【ビデオ】DVID 表示デバイスTFTカラーLCD 表示ドット数1,024×768ドット(XGA) タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (マルチタッチ) モニターサイズ12型
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)壁面取付けアダプタ
1台
9,898 税込10,888
83日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)VESA取付けアダプター
1台
9,898 税込10,888
6日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)CFast 32GB
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)FLEX NETWORKコネクター
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)EZ LANアダプター
Ethernetポートを簡単に増設できるアダプター
仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV 質量(g)100以下 消費電力(W)0.63以下 定格電圧(V)DC5(USBバスパワー) ケーブル長(m)0.5(コネクター部分含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×27×40 使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下) 保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下) 汚染度(使用環境)汚染度2 電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25 耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間) 耐静電気放電IEC/EN61000-4-2レベル3接触放電法:6kV気中放電法:8kV 耐圧(hPa)800~1114 耐衝撃JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、147m/s2X,Y,Z3方向各3回 対応ソフトウェアGP-ProEXVer.4.09.100以上 周辺装置I/F【イーサネット】モジュラージャック(RJ-45)・IEEE802.3i/IEEE802.3u・10BASE-T/100BASE-TX、【USB】TypeA(プラグ)・USB2.0High-Speed(480Mbps) 使用高度(m)海抜2000以下
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1袋(5枚)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

1台
449,800 税込494,780
6日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PS-D5700TA
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル GP4100シリーズ(コンパクト)
小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
定格電圧(V)DC12~24 表示ドット数480×272ドット モニターサイズ4.3型(ワイド)
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
113日以内出荷

1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)RTCバッテリーセット
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)15型用防滴ガスケット
1個
3,698 税込4,068
73日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
83日以内出荷

1袋(5個)
4,698 税込5,168
6日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)SP-5700TP
1台
499,800 税込549,780
73日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PFXSP5660
1台
489,800 税込538,780
83日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
499,800 税込549,780
83日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)SP-5500WA
1台
339,800 税込373,780
83日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
83日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PFXGP4601TAD
1台
529,800 税込582,780
83日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷

PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。 新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。 装置まるごとネットワーク化が可能です。
摘要DINレール取り付け可能なフック付きアダプター タイプアダプター
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PE4000B用 CFastカード
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)アタッチメント
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
83日以内出荷

『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります