155件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HG2G表示器 5.7インチカラー液晶 IDEC(和泉電気)HG2G表示器 5.7インチカラー液晶IDEC(和泉電気)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
画面サイズ5.7インチ表示色65536色、モノクロ16階調仕様タッチスイッチ分解能/アナログ質量(kg)0.5保護構造IP66F(操作部)明るさ500cd/m2表示素子TFT方式カラーLCD表示有効寸法(mm)115.2×86.4
HG2G表示器 5.7インチモノクロ液晶 IDEC(和泉電気)HG2G表示器 5.7インチモノクロ液晶IDEC(和泉電気)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
画面サイズ5.7インチ表示色65536色、モノクロ16階調仕様タッチスイッチ分解能/アナログ質量(kg)0.5保護構造IP66F(操作部)明るさ1100cd/m2表示素子TFT方式モノクロLCD表示有効寸法(mm)115.2×86.4
システム機器部品 azbil(旧:山武)システム機器部品azbil(旧:山武)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
操作表示ユニット Panasonic(パナソニック)操作表示ユニットPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
異常表示ユニット Panasonic(パナソニック)異常表示ユニットPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
仕様OL×2型番NOL
Soft-NA omron(オムロン)Soft-NAomron(オムロン)
519,800税込571,780
1個
30日以内出荷から80日以内出荷
EX1R-D10形表示器 IDEC(和泉電気)EX1R-D10形表示器IDEC(和泉電気)
5,198税込5,718
1個ほか
80日以内出荷
HG5G-V形プログラマブル表示器(画面サイズ15インチ) IDEC(和泉電気)HG5G-V形プログラマブル表示器(画面サイズ15インチ)IDEC(和泉電気)
319,800税込351,780
1個
3日以内出荷
HG5G-V形プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)HG5G-V形プログラマブル表示器IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1箱(6個)ほか
3日以内出荷
HG4G-V形プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)HG4G-V形プログラマブル表示器IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
予約販売
HG2G-V形プログラマブル表示器 ハイパフォーマンスタイプ IDEC(和泉電気)HG2G-V形プログラマブル表示器 ハイパフォーマンスタイプIDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1箱(3個)
3日以内出荷
HG1P形 プログラマブル表示器ハンディタイプ IDEC(和泉電気)HG1P形 プログラマブル表示器ハンディタイプIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
81日以内出荷
HG1G形プログラマブル表示器(画面サイズ4.3インチ) IDEC(和泉電気)HG1G形プログラマブル表示器(画面サイズ4.3インチ)IDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1箱(5個)
3日以内出荷
タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクトタッチパネル表示器フエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
82日以内出荷
ウェブパネル 10.92 cm (4.3インチ)
型番1060549RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクトタッチパネル表示器フエニックス・コンタクト
67,980税込74,778
1個
82日以内出荷
ウェブパネル 17.8 cm (7インチ)
型番1060632RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクトタッチパネル表示器フエニックス・コンタクト
94,980税込104,478
1個
82日以内出荷
ウェブパネル 25.9 cm (10.2インチ)
型番1060630RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクトタッチパネル表示器フエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
82日以内出荷
ウェブパネル4000シリーズ PCAP10.1インチ
型番1148687RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクトタッチパネル表示器フエニックス・コンタクト
169,800税込186,780
1個
82日以内出荷
ウェブパネル4000シリーズ PCAP12.1インチ
型番1148689RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクトタッチパネル表示器フエニックス・コンタクト
219,800税込241,780
1個
82日以内出荷
ウェブパネル4000シリーズ PCAP15.6インチ
型番1148691RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクトタッチパネル表示器フエニックス・コンタクト
249,800税込274,780
1個
82日以内出荷
ウェブパネル4000シリーズ PCAP18.5インチ
型番1148690RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクトタッチパネル表示器フエニックス・コンタクト
97,980税込107,778
1個
82日以内出荷
ウェブパネル4000シリーズ PCAP7インチ
型番1148693RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル表示器 フエニックス・コンタクトタッチパネル表示器フエニックス・コンタクト
84,980税込93,478
1個
82日以内出荷
ウェブパネル4000シリーズ 抵抗膜7インチ
型番1148694RoHS指令(10物質対応)対応
GOT2000シリーズ ワイドモデル 三菱電機GOT2000シリーズ ワイドモデル三菱電機
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)標高(m)2000以下ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μsノイズ周波数25~60HzのノイズシミュレータによるLED寿命(時間)約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)許容瞬停時間(ms)5以内キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり)画面サイズ12.1型WXGA輝度調整32段階表示TFTカラー液晶表示文字数16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)12ドット標準フォント時:106字×66行(全角)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)対応【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)寿命100万回以上(操作力0.98N以下)質量(kg)1.7(取付金具除く)消費電力(W)最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃)耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回タッチパネル方式アナログ抵抗膜式電源電圧(V)DC24(+25%/-20%)保護等級前面部:IP67F、盤内部:IP2X耐電圧(V/min)AC350(電源端子一括⇔アース間)解像度1280×800℃ッと安全規格CE、UL、cUL、EAC、KC絶縁抵抗(MΩ)10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×48×219突入電流(A)59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時)接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと汚染度(使用環境)2以下ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回表示色65536色発光色2色(青色、橙色)設置場所制御盤内バックライトLED(交換不可)寸法(幅W×高さH)(mm)261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット)雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合冷却方式自冷使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)インターフェースRS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-XUSB(ホスト)1ch(背面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-AUSB(デバイス)1ch(前面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-BSDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)無線LAN通信ユニットインタフェース無線LAN通信ユニット装着用音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)精度内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃)仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下
GOT1000・2000シリーズ用 マルチメディアユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 マルチメディアユニット三菱電機
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
仕様●ファイル形式:3GP、MP4(動画ファイル部)●映像符号・復号化形式:MPEG-4 Part.2 SP@LV4(動画ファイル部)●解像度/フレームレート(最大):VGA/15fps、QVGA/30fps(動画ファイル部)表示サイズ(mm)640×480ドット、768×576ドット(ビデオ入力部)チャンネル数1ch(ビデオ入力部、音声入力部、音声出力部、EthernetIF部)対応機種GT27(5.7型を除く)入力方式【ビデオ】カラー[NTSC方式、PAL方式 (インタレース方式)]モノクロ[EIA方式、CCIR方式(インタレース方式)]〔ビデオ入力部〕入力信号1Vp-p、75Ω、コンポジット信号[ビデオ入力部]・1Vrms[音声入力部]・1Vrms(定格負荷10kΩ時)[音声出力部]消費電流(A)0.51(DC3.3V)、GT27-IF1000と合わせて0.49(DC5.0V)[内部]モード使用モード:True-IDEモード(CFカードI/F部)スロットコンパクトフラッシュスロット(TYPE1)1ch[CFカードI/F部]外部接続BNCコネクタ(ビデオ入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声出力部)、RJ45ジャック(EthernetIF部)データ転送方式100BASE-TX/10BASE-T(EthernetIF部)
プログラマブルターミナル NV3W-V1用表示面保護シート omron(オムロン)プログラマブルターミナル NV3W-V1用表示面保護シートomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
31日以内出荷
仕様NV3W-V1用 10枚入材質(本体)ポリエステルフィルム品名表示面保護シート
HG1P形ティーチングペンダント IDEC(和泉電気)HG1P形ティーチングペンダントIDEC(和泉電気)
92,980税込102,278
1個
81日以内出荷
仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く)外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D)保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529)消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下)定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)20以下絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと)衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回使用高度(m)2000以下(運転時)
HG4G-V形プログラマブル表示器 12.1インチ IDEC(和泉電気)HG4G-V形プログラマブル表示器 12.1インチIDEC(和泉電気)
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約2.1取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)314(W)×240(H)×54.1(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)12.1インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)色(本体)ブラック保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ) IDEC(和泉電気)HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ)IDEC(和泉電気)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)231(W)×176(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
壁面取付けアダプタ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)壁面取付けアダプタPro-face(シュナイダーエレクトリック)
9,898税込10,888
1台
83日以内出荷
VESA取付けアダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)VESA取付けアダプターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
CFast 32GB Pro-face(シュナイダーエレクトリック)CFast 32GBPro-face(シュナイダーエレクトリック)
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
PE4000B用 CFastカード Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PE4000B用 CFastカードPro-face(シュナイダーエレクトリック)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
インターフェイスカードオーディオ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)インターフェイスカードオーディオPro-face(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
113日以内出荷
PS-5000用インターフェースカード2xRS-232C(アイソレーション) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PS-5000用インターフェースカード2xRS-232C(アイソレーション)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
PS-5000用インターフェースカードProfibus DP マスター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PS-5000用インターフェースカードProfibus DP マスターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
モジュラー/ボックスタイプ用FANキット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)モジュラー/ボックスタイプ用FANキットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
PS-5000用HDDユニット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)PS-5000用HDDユニットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
モジュラー/ボックスタイプ用FANフィルター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)モジュラー/ボックスタイプ用FANフィルターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
2,498税込2,748
1個
113日以内出荷
モジュラー/ボックスタイプ用UPSモジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック)モジュラー/ボックスタイプ用UPSモジュールPro-face(シュナイダーエレクトリック)
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷
モジュラー/ボックスタイプ2スロット用VESA取付けキット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)モジュラー/ボックスタイプ2スロット用VESA取付けキットPro-face(シュナイダーエレクトリック)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

表示機器・デジタル表示ユニット