表示機器・デジタル表示ユニット :「三菱 got」の検索結果
関連キーワード
コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。
背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。
装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。
手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。
操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。
GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。
誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。
デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。
SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。
USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。
盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。
三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。
表示色(表示部)65536色
色(バックライト)白
取付方式ハンディ
周波数(Hz)耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2
保護構造前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。)
シリーズGOT2000
適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC
耐電圧電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間
精度【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃)
表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶
冷却方式自冷
バッテリー(バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ
メモリー容量(ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB
絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上
LED色2色(青色、橙色)
使用周囲温度(℃)0~40
周囲湿度(%RH)(保存)10~90結露無きこと
保存温度範囲(℃)-20~60
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
突入電流(A)30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時)
汚染度(使用環境)2以下
耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回)
雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)
使用周囲標高(m)2000以下
キーサイズ(タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり)
登録可能画面数(表示部)4096画面
許容瞬時停電時間(ms)5以内
接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと
表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)
同時押し点数(タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能)
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
バックライト(表示部)LED(交換不可)
輝度調整(表示部)32段階調整
入力電源(V)DC24(+10%、-15%)
オーバーボルテージカテゴリII以下
ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)
使用周囲湿度(%RH)10~90結露なきこと
表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)
材質PC樹脂
保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当
消費電力(W)(最大定格)13以下
適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応
定格電圧(V)DC24
構造パネル埋め込み取り付け
精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)
ケース色黒
表示分解能320×240
表示部TFTカラー/5.7型(QVGA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8
冷却方式自然空冷
バッテリーボタン電池内蔵
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)
使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)
電池寿命5年(周囲温度25℃)
耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)
汚染度(使用環境)汚染度2
電圧許容範囲(V)DC24±10%
耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)
使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと
LED寿命(時間)50000
許容瞬時停電時間(ms)1以内
接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離
パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等
タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜
ファンクションスイッチ構成数6個
バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)
耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV
バックライトLED
耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)
標高(m)2000以下
ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μsノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる
LED寿命(時間)約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)
許容瞬停時間(ms)5以内
キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり)
画面サイズ12.1型WXGA
輝度調整32段階
表示TFTカラー液晶
表示文字数16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)12ドット標準フォント時:106字×66行(全角)
保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)
対応【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降
同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)
寿命100万回以上(操作力0.98N以下)
質量(kg)1.7(取付金具除く)
消費電力(W)最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8
バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃)
耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
電源電圧(V)DC24(+25%/-20%)
保護等級前面部:IP67F、盤内部:IP2X
耐電圧(V/min)AC350(電源端子一括⇔アース間)
解像度1280×800℃ッと
安全規格CE、UL、cUL、EAC、KC
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×48×219
突入電流(A)59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時)
接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと
汚染度(使用環境)2以下
ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回
表示色65536色
発光色2色(青色、橙色)
設置場所制御盤内
バックライトLED(交換不可)
寸法(幅W×高さH)(mm)261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット)
雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様)
耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合
冷却方式自冷
使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)
インターフェースRS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-XUSB(ホスト)1ch(背面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-AUSB(デバイス)1ch(前面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-BSDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)無線LAN通信ユニットインタフェース無線LAN通信ユニット装着用音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)
精度内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃)
仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下
操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応し、GOT2000のすべての機能が使用できます。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
取付標準
保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X
耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間
電源電圧(V)AC100~240(+10%、-15%)
発光色2色(青色、橙色)
冷却方式自冷
バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)
表示色65536色
使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと
寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)
保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと
設置場所制御盤内
耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2
色(パネル)黒
適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A
キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)
絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上
適合電線サイズ0.75~2mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
表示デバイスTFTカラー液晶
接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと
同時押し点数最大2点
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1ch
バックライトLED(交換不可)、白
輝度調整32段階調整
耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)
オーバーボルテージカテゴリII以下
ノイズ耐量ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによる
ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)
ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):256、書き込み回数10万回
操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
仕様●パネルカット寸法:153(W)×121(H)mm●使用標高:2000m以下●使用雰囲気:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)●内蔵時計精度:±90秒/月(周囲温度25℃)●汚染度:2以下●登録可能最大画面数:4096画面●表示サイズ:115.2(W)×86.4(H)mm●許容瞬停時間:10ms以内●質量(取付け金具を除く):1.0kg●適合締付トルク(端子台端子ネジ):0.5~0.8N・m
取付標準
保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X
消費電力(W)最大負荷時:30以下、本体単体:7、本体単体(バックライト消灯時):5
耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 350 V 1分間
電源電圧(V)DC24(+25%、-20%)
発光色2色(青色、橙色)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×139×60
冷却方式自冷
バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃)
表示色65536色
解像度VGA: 640×480 ドット
使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと
寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下)
保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと
突入電流(A)69以下(1ms、周囲温度25℃、最大負荷時)
設置場所制御盤内
耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2
画面サイズ5.7型
色(パネル)黒
適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A
キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)
絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上
適合電線サイズ0.75~2mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
表示デバイスTFTカラー液晶
接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと
表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)
同時押し点数最大2点
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1ch
バックライトLED(交換不可)、白
輝度調整32段階調整
耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回)
オーバーボルテージカテゴリII以下
ノイズ耐量ノイズ電圧500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによる
ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)
ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):80、書き込み回数10万回
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
仕様●ファイル形式:3GP、MP4(動画ファイル部)●映像符号・復号化形式:MPEG-4 Part.2 SP@LV4(動画ファイル部)●解像度/フレームレート(最大):VGA/15fps、QVGA/30fps(動画ファイル部)
表示サイズ(mm)640×480ドット、768×576ドット(ビデオ入力部)
チャンネル数1ch(ビデオ入力部、音声入力部、音声出力部、EthernetIF部)
対応機種GT27(5.7型を除く)
入力方式【ビデオ】カラー[NTSC方式、PAL方式 (インタレース方式)]モノクロ[EIA方式、CCIR方式(インタレース方式)]〔ビデオ入力部〕
入力信号1Vp-p、75Ω、コンポジット信号[ビデオ入力部]・1Vrms[音声入力部]・1Vrms(定格負荷10kΩ時)[音声出力部]
消費電流(A)0.51(DC3.3V)、GT27-IF1000と合わせて0.49(DC5.0V)[内部]
モード使用モード:True-IDEモード(CFカードI/F部)
スロットコンパクトフラッシュスロット(TYPE1)1ch[CFカードI/F部]
外部接続BNCコネクタ(ビデオ入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声入力部)、Φ3.5ミニジャック、ストレートタイプ(音声出力部)、RJ45ジャック(EthernetIF部)
データ転送方式100BASE-TX/10BASE-T(EthernetIF部)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
GOT2000シリーズ、およびGOT1000シリーズの通信ユニットをGOT3000シリーズで使用するためのユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 電力監視
- タッチパネル
- カウンタ
- デジタルパネルメータ
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
- アワーメータ
- カムポジショナ
- 表示機器・デジタル表示ユニット
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。