絞り込み
ブランド
  • 日合通信電線
  • omron(オムロン)(91)
  • Murrelektronik Limited(53)
  • ニデックコンポーネンツ(10)
  • ハーティング(6)
  • マルヤス電業(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • 東京センサ(1)
  • ギルドデザイン(1)
  • ダイトロン(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
  • パナソニックデバイスSUNX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 防水コネクターケーブル 日合通信電線M12 防水コネクターケーブル日合通信電線
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
定格電圧DC 250V定格電圧(V)300定格電流(A)4材質(絶縁体)耐熱PVC保護等級IP67/IP68耐熱温度(℃)105接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下挿抜耐久100回以上使用温度【固定】-15~70℃【可動】0~70℃絶縁抵抗100MΩ以上断面積(mm2)0.5材質(導体)裸軟銅線

コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス