絞り込み
ブランド
  • エスコ(10)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(6)
  • 相原電機(4)
  • BLOCK(4)
  • スワロー電機(3)
  • 三菱電機(1)
  • 大阪高波(1)
  • MYRRA(1)
  • Nuvotem Talema(1)
  • 今井電機(1)
2次電圧(V)
  • 24
  • 6(22)
  • 8(7)
  • 9(20)
  • 10(6)
  • 12(31)
  • 15(25)
  • 18(12)
  • 20(16)
  • 25(9)
  • 30(9)
  • 100(106)
  • 110(53)
  • 110~130(8)
  • 115(21)
  • 120(14)
  • 200(47)
  • 220(36)
  • 220~240(9)
  • 240(12)
1次電圧(V)
  • 100(17)
  • 110(9)
  • 115(3)
  • 200(16)
  • 220(12)
  • 230(6)
  • 400(2)
容量(VA)
  • 7.2(1)
  • 12(3)
  • 24(5)
  • 48(5)
  • 50(2)
  • 72(4)
  • 75(1)
  • 100(3)
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 300(2)
  • 500(2)
  • 750(1)
  • 1000(1)
  • -(1)
絶縁種別
  • A種(9)
  • B種(1)
  • E種(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
6(22)
9(20)
12(31)
15(25)
24
100(106)
110(53)
115(21)
200(47)
220(36)
2次電圧(V)をもっと見る
単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 Rシリーズスワロー電機(44件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から30日以内出荷
絶縁種別A
複巻トランス 24V 相原電機複巻トランス 24V相原電機(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様複巻2次電圧0-24V絶縁種別A2次電圧(V)0-24
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH-Eシリーズスワロー電機(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
仕様静電シールド付種別単相複巻
単相 複巻 制御トランス スワロー電機単相 複巻 制御トランススワロー電機(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から23日以内出荷
2次電圧26V-24V-0-E端子形状UP
入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
複巻トランス SDシリーズ 相原電機複巻トランス SDシリーズ相原電機(9件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から21日以内出荷
トランス 大阪高波トランス大阪高波(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から25日以内出荷
端子形状ラグ形状BHA型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続入力電圧(V)100冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110関連資料寸法図(0.12MB)
電源トランス 2LHシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 2LHシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/2202次電圧(V)20,24関連資料寸法図(0.11MB)
電源トランス 1LHシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 1LHシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/1102次電圧(V)20,24関連資料寸法図(0.11MB)
リモコントランス 三菱電機リモコントランス三菱電機
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
質量(kg)0.78規格電気用品安全法、JIS C 8361定格二次電流(A)1.5(36VA)定格二次電圧(V)AC24ヒューズ容量(A)2定格二次無負荷電圧(V)30以下定格二次負荷電圧(V)24±2.4
複巻トランス 26V 相原電機複巻トランス 26V相原電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
1次電圧0-100V-200V2次電圧0-24V-26V仕様複巻絶縁種別A1次電圧(V)0-100-2002次電圧(V)0-24-26
CENTER 変圧器 相原電機CENTER 変圧器相原電機
6,398税込7,038
1個
10日以内出荷
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220関連資料寸法図(0.12MB)
入力200V系 出力電圧50V以下 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)入力200V系 出力電圧50V以下 電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
単相乾式複巻変圧器 今井電機単相乾式複巻変圧器今井電機
6,598税込7,258
1台
57日以内出荷
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
Block トロイダルトランス BLOCKBlock トロイダルトランスBLOCK(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Block 基板実装用トランス BLOCKBlock 基板実装用トランスBLOCK
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホール
Nuvotem Talema トロイダルトランス Nuvotem TalemaNuvotem Talema トロイダルトランスNuvotem Talema
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
100VA/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ100VA/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA815ZY-32形状FRB-100E絶縁種別E容量(VA)1001次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-24-26
Block 絶縁トランス BLOCKBlock 絶縁トランスBLOCK
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高温度(℃)+40RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50
Myrra 基板実装用トランス MYRRAMyrra 基板実装用トランスMYRRA
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-55形状SD-243B電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
2A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ2A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-54形状SD-242B電流(A)2絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ1A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
8,900税込9,790
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA815ZY-53形状SD-241B電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
0.5A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ0.5A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-52形状SD-2405B電流(A)0.5絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
0.3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ0.3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-51形状SD-2403B電流(A)0.3絶縁種別E1次電圧(V)0-2002次電圧(V)0-6-9-12-24
5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-46形状SD-245電流(A)5絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-45形状SD-243電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-43形状SD-241電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
0.3A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ0.3A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-41形状SD-2403電流(A)0.3絶縁種別E1次電圧(V)0-1002次電圧(V)0-6-9-12-24
RKD 120/2X24 BLOCKRKD 120/2X24BLOCK
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
幅(mm)96質量(kg)1.41直径(Φmm)94高さ(mm)46取付方式表面実装奥行(mm)96規格VDE 0570 Part 2-6、DIN EN 61558-2-6、EN 61558-2-6、IEC 61558-2-6、UL 5085-1/-2、CSA 22.2 No.66定格絶縁電圧(V)4k ac最高温度(℃)40取付ボルトM6出力点数2定格一次電圧(V)115ac、230ac定格二次電圧(V)2×24ac接続サイズ(mm)200定格電力(VA)120伝達効率(%)91RoHS指令(10物質対応)対応各種認証VDE UL 5085-1/-2、 CSA 22.2 No.66終端スタイルリードワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス