特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。
仕様一次インピーダンス = 600Ω一次DC抵抗 = 115Ω二次DC抵抗 = 115Ω寸法 = 12.8 x 7.5 x 9mm実装タイプ = 表面実装終端タイプ = はんだ奥行き = 9mm長さ = 12.8mm幅 = 7.5mm絶縁電圧 = 1.5kV
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
Bourns LM-NP 1000シリーズオーディオトランス
仕様一次インピーダンス = 600Ω二次インピーダンス = 600Ω一次DC抵抗 = 66Ω二次DC抵抗 = 66Ω寸法 = 17.7 x 17.7 x 12.6mm実装タイプ = シャーシマウント奥行き = 12.6mm長さ = 17.7mm幅 = 17.7mm最低温度 = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
一次インダクタンス = 3.8H。挿入損失 = 2dB。巻数比 = 1:1。実装タイプ = 表面実装。漏れインダクタンス = 6mH。寸法 = 9.6 x 7.36 x 14mm。奥行き = 14mm。長さ = 9.6mm。幅 = 7.36mm。最大動作周波数 = 4kHz。最小動作周波数 = 0.2kHz。最低温度 = -20℃。Bourns SM-LP-5001シリーズ 表面実装ラインマッチングトランス. Bourns の SM-LP-5001 ラインマッチングトランスは、シートの高さがわずか7.5mmという超小型のソリューションです。このラインマッチングトランスは、真空密閉型で、わずか0.015%の低歪率を実現しています。. 公称インピーダンス: 600 Ω 最小バランス: 80 dB 最大歪曲率:76 dB(600 Hz) 絶縁耐性: 2000 Vrms (1 分間). 用途. このラインマッチングトランスは、計測器、通信、ノートパソコン、モデム(V32)などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(53個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:238-0326
アズワン品番65-7227-10
1セット(2000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:238-0323
アズワン品番65-7226-68
1セット(5個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
Bourns Electronics Base-T チップ LAN トランスペアは、EMI 低減用のコモンモードチョーク SRF2012A-801Y を備え、-40 → +85 ℃ の拡張温度範囲で動作します。表面実装型 -1.1 db の挿入損失
仕様●入数:1テープ(10個入り)●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7×3.22×2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:223-1752
アズワン品番65-7218-63
1セット(10個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(800個入り)●出力数:2●長さ:7.62mm●実装タイプ:PCBマウント
アズワン品番65-7212-11
1セット(800個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●出力数:1●長さ:14.81mm●実装タイプ:PCBマウント
アズワン品番65-7211-53
1セット(400個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(800個入り)●二次定格電圧:5V●定格電力:1.5W●実装タイプ:PCBマウント●アプリケーション:プッシュプル●インダクタンス:475μH
仕様●入数:1テープ(5個入り)●二次定格電圧:5V●定格電力:1.5W●実装タイプ:PCBマウント●アプリケーション:プッシュプル●インダクタンス:475μH
仕様●入数:1テープ(5個入り)●二次定格電圧:3.3V●定格電力:1W●実装タイプ:PCBマウント●アプリケーション:プッシュプル●インダクタンス:475μH
仕様●入数:1リール(500個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.4dB●実装タイプ:表面実装●寸法:13.30 x 7.40mm●奥行き:6.1mm
アズワン品番65-7212-27
1セット(500個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.53 x 14.6mm●奥行き:4.5mm
アズワン品番65-7214-62
1セット(400個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(350個入り)●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.55 x 12.2 x 6mm●奥行き:6mm
アズワン品番65-7214-87
1セット(350個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.22 x 2.9mm●奥行き:2.9mm
アズワン品番65-7214-78
1セット(2000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm
アズワン品番65-7226-79
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm
アズワン品番65-7226-93
1セット(2000個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm
アズワン品番65-7226-74
1セット(2000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm
アズワン品番65-7226-75
1セット(5個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(800個入り)●二次定格電圧:3.3V●定格電力:1W●実装タイプ:PCBマウント●アプリケーション:プッシュプル●インダクタンス:475μH
アズワン品番65-7212-22
1セット(800個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(350個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:27.8 x 7.6 x 8.35mm●奥行き:8.35mm
アズワン品番65-7212-30
1セット(350個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。