絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業(1)
  • TAKENOW(1)
  • bitstrong(1)
出力
  • DC5V-1A
  • DC3.3V-2A(2)
  • DC5V-2A(7)
  • DC5V-2.2A(2)
  • DC5V-3A(4)
  • DC5.9V-2A(2)
  • DC12V-0.5A(2)
  • DC12V-1A(8)
  • DC12V-1.2A(3)
  • DC12V-2A(3)
  • DC12V-3A(3)
  • DC12V-5A(3)
  • DC12V-7A(2)
  • DC15V/3A(2)
  • DC20V/3.25A(2)
  • DC24V-0.5A(4)
  • DC24V-1A(4)
  • DC24V-1.5A(2)
  • DC24V-5A(2)
  • その他(8)
ケーブル長(m)
  • 1.8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力から絞り込む
DC3.3V-2A(2)
DC5V-1A
DC5V-2A(7)
DC5V-2.2A(2)
DC5V-3A(4)
DC5.9V-2A(2)
DC12V-0.5A(2)
DC12V-1A(8)
DC12V-1.2A(3)
DC12V-2A(3)
DC12V-3A(3)
DC12V-5A(3)
DC12V-7A(2)
DC15V/3A(2)
DC20V/3.25A(2)
DC24V-0.5A(4)
DC24V-1A(4)
DC24V-1.5A(2)
DC24V-5A(2)
その他(8)
出力をもっと見る
コンパクトACアダプタ 共立電子産業コンパクトACアダプタ共立電子産業(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ACアダプター 5V bitstrongACアダプター 5Vbitstrong
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター充電器 (USB接続用) TAKENOWACアダプター充電器 (USB接続用)TAKENOW
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
出力DC5V 1000mA入力AC100-240V 50/60HZ 0.25A

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ACアダプタ