1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力」から絞り込む
DC24V-0.62A(1)
因幡産機カンパニー開発品ACアダプタキット
仕様出力安定度±5% 付属品DCジャック付きハーネス:先端棒端子(TC1.25-11S)付き、ケーブル長:約1800mm 適合機種IB-MCT001、IB-ECT002、NE-GW001A 寸法(mm)(筐体)70×34×16(突起部含まず) 質量(g)165(ACアダプタのみ) 適合規格RoHS、PSE、IEC62368適合品 湿度(%RH)0~95 定格出力DC24V、0.62A(定格15W) 保存温度(℃)-40~85 使用電源AC100~200V 50/60Hz プラグDCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm(センター+) リップル、ノイズ180mVp-p(max) ケーブル長(mm)(インタフェース)約1200 動作温度(℃)0~70
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります