「出力」から絞り込む
DC5V-3A(3)
DC9V-3A(1)
DC12V-3A(1)
DC15V-3A(1)
DC20V-2.25A(1)
その他(1)
USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
アズワン品番64-8090-65
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1%Vp-p(max.)@全負荷
ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC5V 3A。プラグ形状:USB Type-C。ケーブル長:約1.2m。
Raspbery Pi 4 Model B動作確認済。 その他の機器では動作確認を取っておりません。"
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時
ケーブル長(m)約1.2
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力DC5V 3A
時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
アズワン品番64-8090-66
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル3%Vp-p(max.)@全負荷
ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Raspberry PiやIchigoJam等のマイコンボード用電源に最適な、microUSBコネクタ仕様のスイッチングタイプACアダプタです。DC5V 3A出力です。ワールドワイド対応の入力です。ケーブル長は約1mです。安全機能(短絡保護/過電圧保護/過電流保護)付です。
仕様【ロード】±5%(typ.)
出力DC5V
ケーブル長(m)1
入力AC100-240V
定格出力DC5V 3A
アズワン品番63-5193-92
プラグ形状microUSB
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
リップルノイズ240mVp-p(max.)
ラインレギュレーション±1%(typ.)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。