産業用ACアダプタ :「acアダプター 12v1a」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「出力」から絞り込む
DC3.3V-2A(2)
DC5V-2A(4)
DC12V-0.5A(1)
DC12V-1A(8)
DC12V-2A(1)
DC12V-3A(1)
DC15V-0.8A
DC15V-3A(1)
DC20V-2.25A(1)
DC24V-0.5A(2)
出力をもっと見る
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。