DIN48 LCD Multifunction DigitaTEMPATRON7日以内出荷
Tempatron TF48 デュアル 4 桁タイマリレーは 7 → 24 V ac / 9 → 30 V dc で駆動し、多機能で時間範囲の広い時間遅延リレーです。産業用途に適しています。チェンジオーバー 1 個及び NO リレー出力 1 個を備え、これらのコンタクトは、2 つの時限出力、又は 1 つの時間及び 1 つの瞬時出力として構成できます。緑色 LCD ディスプレイタイマー 13 種類のプログラム可能なタイミングモード EEPROM メモリ(最小 10 年)
仕様●電源電圧:7-24V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクト数:2●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:13●スイッチ設定:SPDT●コード番号:201-6977アズワン品番65-8089-81
DIN48 LCD Multifunction DigitaTEMPATRON7日以内出荷
Tempatron TF48 デュアル 4 桁タイマリレーは 90250 V ac で駆動され、多機能で時間範囲の広い時間遅延リレーです。産業用途に適しています。チェンジオーバー 1 個及び NO リレー出力 1 個を備え、これらのコンタクトは、2 つの時限出力、又は 1 つの時間及び 1 つの瞬時出力として構成できます。緑色 LCD ディスプレイタイマー 13 種類のプログラム可能なタイミングモード EEPROM メモリ(最小 10 年)
仕様●電源電圧:90-250V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクト数:2●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:13●スイッチ設定:SPDT●コード番号:201-6979アズワン品番65-8089-19
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
センサー切替神保電器税込¥3,738¥3,398
食洗器用神保電器税込¥934¥849