モニタリングリレー SPDT 18mmシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
仕様●監視アプリケーション:電流, 電圧●接点構成:SPDT●電源相数:1+N●最大検出電流値:5A●取り付けタイプ:DINレール●高さ:81mm●コード番号:175-3712アズワン品番65-8055-45
モニタリングリレー DPDT 22.9mmシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electrics 過電圧制御リレーは、1 → 100 V ac です。取り外しラッチ 防塵 セルフロック
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧●電源相数:1●電圧検出範囲:1 → 100V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-20℃●コード番号:211-8400アズワン品番65-8061-70
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
電源コード/コンセント(FA) の新着商品
ページ: 1/ 3