絞り込み
ブランド
  • エイム電子
  • アメリカン電機(160)
  • 明工社(142)
  • Panasonic(パナソニック)(102)
  • フエニックス・コンタクト(73)
  • エスコ(64)
  • 川崎電線(63)
  • ラリタン(63)
  • シュナイダーエレクトリック(38)
  • SIEMENS(37)
  • SCHAFFNER(36)
  • ELPA(20)
  • CARLO GAVAZZI(19)
  • ブロードウォッチ(18)
  • PILZ(17)
  • オーム電機(16)
  • ワゴジャパン(13)
  • Cisco(シスコ)(13)
  • GEORGIN(13)
  • 神保電器(10)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(2)
ブラック・ブルー・レッド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ケーブル C14/C13 12A-250V エイム電子電源ケーブル C14/C13 12A-250Vエイム電子
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
電源ケーブル C14/C13
定格12A-250V
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル C14/C13LSエイム電子
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V エイム電子ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125Vエイム電子
2,798税込3,078
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
定格12A-125V
ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LSエイム電子
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 125Vプラグ平型2P +アースピンケーブルHVCTF 2.0sqx3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
ロック電源ケーブル C20/C19LK 15A250V エイム電子ロック電源ケーブル C20/C19LK 15A250Vエイム電子
4,898税込5,388
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル C20/C19LK
ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250V エイム電子ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250Vエイム電子
6,398税込7,038
1本(3m)ほか
7日以内出荷
抜け防止 C19ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。 データセンターなどのPDUや各サーバー電源の抜け防止対策として ソケット側(C19)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 機器側の電源ケーブル差込口に抜け防止金具やワイヤーなどの加工は必要無し ケーブルのロックに特別な工具は必要無し ソケット(抜け防止側)はC19、プラグ側はC20/C14 令和元年度 相模原市トライアル発注認定制度の認定を取得
使用温度範囲(℃)‐10℃~+60℃(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格16A-250VケーブルHVCTF 2.0sq x 3芯コネクタC19 Lock - C20各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
ロック電源ケーブル 5-15/C13LK エイム電子ロック電源ケーブル 5-15/C13LKエイム電子
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
定格12A-125V

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード/コンセント(FA)