1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JMACS(日本電線工業)コントロール用リンクケーブル
RoHS
オムロンのController Link推奨ケーブル評価試験に適合しています。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験にクリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-422、RS-485系の信号伝送にも最適です。また、OPCN-1の接続ケーブルとしても使用出来ます。
導体サイズ(mm2)0.5 線心数1対 色(絶縁体)黒-白 導体抵抗(Ω/km)(20℃)34以下 特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz) 減衰量(dB/km)17.8以下(1MHz) 仕上外径(Φmm)約7 概算質量(kg/km)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります