絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • GEORGIN(4)
  • RS PRO(3)
  • PR Electronics(3)
  • SIEMENS(2)
  • TEMPATRON(2)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • Alpha Wire(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電源コード/コンセント(FA) :「PRO」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグナルコンバータ フエニックス・コンタクトシグナルコンバータフエニックス・コンタクト
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
PSI FO コンバータPSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8
仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 30V dc●出力レンジ:0.46 A 、65 V dc 、150V ac●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8951アズワン品番65-8070-42
温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサフエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Ex i temperature transducer: converts signals from resistance temperature detectors installed in the Ex area and transmits a 0/4 - 20 mA signal to a load in the safe areaFreely programmable3-way isolation, SIL, screw connection, standard configur
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:0 → 50 kΩ, -200 → +850℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2305アズワン品番65-8091-96
温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサフエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Ex i temperature transducer: converts signals from thermocouples installed in Ex areas and mV sources and transmits a 0/4…20 mA signal to a load in the safe areaFreely programmable3-way isolation, screw connection, SIL.Input for thermocouples and
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:熱電対、電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:-1000 → 1000 mV, -250 → +2500℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2307アズワン品番65-8091-29
シグナルコンバータ フエニックス・コンタクトシグナルコンバータフエニックス・コンタクト
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
PSI FO コンバータPSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8949 801-8949 ) 一体型のバックプレーンにより、電源電圧とデータ信号のケーブル配線が簡単になっています COMBICONねじ式端子台に対応し、設置が容易 CAN、CANopen、FSMA などのさまざまなプロトコルを用意 RS232 と RS485 オプションを用意
仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 32V dc●出力レンジ:1 A 、42 V ac 、60V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8958アズワン品番65-8065-18
温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサフエニックス・コンタクト
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Temperature transducer: converts signals from thermocouples and mV sources into 0/4…20 mA signalsFreely programmable, 3-way electrical isolation, screw connection, SIL.Input for thermocouples and mV sources 4..20 mA or 20..4 mA output signal range High level of accuracy over the entire measuring range Configuration via software (Analogue-CONF or DTM) Safe electrical isolation between input, output, and supply High transmission accuracy Status and error indicator Power supply possible via DIN rail connector Housing width of 12.5 mm Screw connection available
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:熱電対、電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:-1000 → 1000 mV, -250 → +2500℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2306アズワン品番65-8092-45
温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサフエニックス・コンタクト
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Temperature transducer, converts signals from resistance temperature detectors and resistors into Analogue 0/4 - 20 mA signalsFreely programmable, screw connection, SIL, 3-way electrical isolation, standard configuration.Input for standard temperature sensors (RTDs), resistance-type sensors, and potentiometers Current output 0 mA .20 mA or 4 mA .20 mA High level of accuracy over the entire measuring range Configuration via software (Analogue-CONF or DTM) 3-way electrical isolation High transmission accuracy Status and error indicator Power supply possible via DIN rail connector Housing width of 12.5 mm Screw or push-in connection available
仕様●入力範囲:0 → 50 kΩ, -200 → +850℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2304アズワン品番65-8091-95

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ro水特集
おすすめ人気ランキング
電源コード/コンセント(FA)