特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)照射ファイバ
1台
669,800 税込736,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ファイバー
1台
689,800 税込758,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
459,800 税込505,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
32日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200VAC電源ケーブル
仕様ANUJ6802用200VAC対応電源ケーブル 規格CE
1台
5,998 税込6,598
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シリンドリカルレンズ
規格CE
1台
49,980 税込54,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ロッドレンズ L=43MM
規格CE
1台
79,980 税込87,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)UJレンズ
仕様レンズを取り付けずに使用する場合のヘッド側レンズの汚れ・キズ防止用 規格CE
1台
39,980 税込43,978
32日以内出荷

1台
66,980 税込73,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)接続ケーブル
規格CE
1台
33,980 税込37,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

規格CE 寸法(mm)Φ12×50 ケーブル長(m)0.2
1台
239,800 税込263,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED方式 AICURE LEDヘッド
規格CE 寸法(mm)Φ12×50 ケーブル長(m)0.2
1台
239,800 税込263,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)6170シリーズ365標準ヘッド
ケーブル長(m)1.9 コントローラにダイレクト接続(注): 標準出力ヘッドのケーブルは定長です。 光源クラス3B LED製品 使用温湿度範囲+5~+35、CM530~85%RH(25℃にて 結露なきこと) 光源寿命20000時間(ヘッド内部 LED温度60℃の場合)(注): 保証値ではありません。
1台
199,800 税込219,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)UVセンサ延長ケーブル
1台
79,980 税込87,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)UVセンサー
1台
99,980 税込109,978
32日以内出荷

UVが透過しにくい樹脂・ガラスを405nmで接着してみませんか? UV硬化の用途を拡げる405nmタイプ パナソニックオリジナル 高効率レンズ採用 20,000mW/cm2クラス スマートヘッド 操作性 照射安定性 環境性&信頼性
用途アプリ集のご案内、デジタル家電、医療機器、印字・捺印、液晶、電子部品 表示7セグメント表示 冷却方式自然冷却(ファンなし) 外部出力READY信号、エラー信号、警告出力、BUSY出力(各ヘッド毎)、+5V出力(表示灯用) 操作電圧(V)ACアダプタ付属:100~240AC(±10%) 50/60Hz 60A(AC100時) 使用温湿度範囲0~+35℃/30~85%RH(但し、結露しないこと) 付属品ACアダプタ、キー
1台
289,800 税込318,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)温度サーマル
1台
7,698 税込8,468
32日以内出荷

1台
9,498 税込10,448
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ANUP3154用細目ベルト
1台
129,800 税込142,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電圧計 300V用
1台
16,980 税込18,678
32日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
欠品中

1台
149,800 税込164,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ゴムローラー
1台
19,980 税込21,978
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)オイルコンデンサ
1台
299,800 税込329,780
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)反射板
1台
28,980 税込31,878
32日以内出荷

『基板周辺工具』には他にこんなカテゴリがあります