UV-LED照射器 :「電子機器」の検索結果
関連キーワード
UVが透過しにくい樹脂・ガラスを405nmで接着してみませんか?
UV硬化の用途を拡げる405nmタイプ
パナソニックオリジナル 高効率レンズ採用
20,000mW/cm2クラス スマートヘッド
操作性
照射安定性
環境性&信頼性
用途アプリ集のご案内、デジタル家電、医療機器、印字・捺印、液晶、電子部品
表示7セグメント表示
冷却方式自然冷却(ファンなし)
外部出力READY信号、エラー信号、警告出力、BUSY出力(各ヘッド毎)、+5V出力(表示灯用)
操作電圧(V)ACアダプタ付属:100~240AC(±10%) 50/60Hz 60A(AC100時)
使用温湿度範囲0~+35℃/30~85%RH(但し、結露しないこと)
付属品ACアダプタ、キー
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。