接続・省配線(制御機器) :「ロックタイ」の検索結果
関連キーワード
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0
色ナチュラル(白)
ピッチ(mm)2
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0
色白
ピッチ(mm)2.5
定格電流(A)3(AWG#20使用時)
定格電圧(V)250
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイングX
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイングX
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数10
キーイングX
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(120個)
¥19,980
税込¥21,978
64日以内出荷
材質(ポスト・補強金具)銅合金/すずめっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイングX
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数10
キーイングX
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(250個)
¥13,980
税込¥15,378
64日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。