絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • RS PRO(26)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • 日本モレックス(molex)(75)
  • サトーパーツ(34)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(26)
  • ハーティング(14)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
  • ITT CANNON(7)
  • SOURIAU(7)
  • エスコ(6)
  • GB[制御機器](5)
  • 東洋技研(4)
  • AMPHENOL(4)
  • BULGIN(3)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • ダイヤトレンド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

接続・省配線(制御機器) :「awg26」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下仕様RoHS対応品
ZHRシリーズ JST(日本圧着端子製造)ZHRシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
43税込47
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)1.5定格電圧(V)50定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)
当日出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
BPHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)BPHDシリーズJST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
489税込538
1セット(100個)
当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
YLコネクタ用ソケットコンタクト JST(日本圧着端子製造)YLコネクタ用ソケットコンタクトJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
629税込692
1セット(100個)
当日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)定格電圧MAX300V使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)絶縁抵抗1000MΩ以上耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応
LLFシリーズ JST(日本圧着端子製造)LLFシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
499税込549
1セット(100個)
当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)300(Max)定格電流(A)10(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
YLコネクタ用ハウジング プラグ JST(日本圧着端子製造)YLコネクタ用ハウジング プラグJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)20.9耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.5寸法B(mm)8.5適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
YLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造)YLコネクタ用ピンコンタクトJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
679税込747
1セット(100個)
当日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
YLコネクタ用ハウジング リセプタクル JST(日本圧着端子製造)YLコネクタ用ハウジング リセプタクルJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)26.6耐電圧AC1500V/1分間寸法D(mm)3定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.1適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
ELコネクタ用リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)ELコネクタ用リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
BXFシリーズ JST(日本圧着端子製造)BXFシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
899税込989
1袋(100個)
当日出荷
ピッチ(mm)5定格電圧(V)150定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時)
ELコネクタ用プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)ELコネクタ用プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
YLSシリーズ JST(日本圧着端子製造)YLSシリーズJST(日本圧着端子製造)
96税込106
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。 インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付けも容易です。
タイプ圧着中継インナーロック付使用温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合パネル厚さ(mm)0.7~2適合電線範囲 AWG(#)26~16耐電圧(V)AC1500・1分間
LVFシリーズ JST(日本圧着端子製造)LVFシリーズJST(日本圧着端子製造)
549税込604
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
JST コネクタ端子 (圧着端子) オス ELシリーズ 圧着 LLM-01T-P1.3E JST(日本圧着端子製造)JST コネクタ端子 (圧着端子) オス ELシリーズ 圧着 LLM-01T-P1.3EJST(日本圧着端子製造)
869税込956
1袋(50個)
当日出荷
仕様UL, CSA, TUV、 電安法準拠 (絶縁物の空間距離・沿面距離). 日本圧着端子製造 ELシリーズ端子. 小型なELコネクタ用のコンタクトは、コネクタハウジングへの挿入が容易です。このプラグハウジングとレセプタクルハウジングは、機械的に歪んでいる場合でもスムーズに嵌合できます。. 特長. 挿入が容易、保持力に優れたコンタクト. コネクタ嵌合時のコジリ挿入に優位. 耐久性に優れたアームロック機構. 2本圧着用コンタクト. ML コネクタとの互換性シリーズEL最大電流(A)5適合電線(mm2)Min0.1RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min26,、Max20結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ELコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)90
RTシリーズ JST(日本圧着端子製造)RTシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
389税込428
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
BSMシリーズ JST(日本圧着端子製造)BSMシリーズJST(日本圧着端子製造)
629税込692
1袋(100個)
当日出荷
材質/仕上りん青銅/すずめっき(リフロー処理)適合電線(mm2)0.13~0.5電線被覆外径(mm)1.3~2.5適合電線範囲 AWG(#)26~20
BSFシリーズ JST(日本圧着端子製造)BSFシリーズJST(日本圧着端子製造)
749税込824
1袋(100個)
当日出荷
種別バラ端子適合ケーブルAWG20~26被覆外径(mm)2.1~2.5
プリント基板用コネクタZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタZHシリーズJST(日本圧着端子製造)
22,980税込25,278
1巻(13000個)
64日以内出荷
小型、低背省スペース設計 ハウジングランス方式 安定した接触構造 コジリに強い嵌合構造 圧接ZRコネクタと嵌合可能
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)50 AC・DC耐電圧AC500V・1分間定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~26絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13電線被覆外径(mm)0.8~1.1RoHS指令(10物質対応)対応
接続・省配線(制御機器)