60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XLRシリーズ オーディオコネクタ。NHK放送技術規格(BTS)と民放連NAB技術基準の推奨品 照明や屋外での光の乱反射を防ぐための梨地加工 撮影現場等の過酷な環境にも耐えられるよう、インシュレータに合成ゴム採用
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●表面処理:コンタクト:銀●ハウジング材質:アルミニウム合金●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:133 V ac●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:318-9926 アズワン品番65-7588-21
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷


適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズ。MDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:23.75mm●幅:7.82mm●深さ:10.09mm●シリーズ:MDM●端子サイズ:8●コード番号:770-7880 アズワン品番65-7672-33
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷



仕様●極数:16●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:16A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CTC●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:30mm●幅:22.1mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:184-3313 アズワン品番65-7556-19
1袋(50個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4165 アズワン品番65-7782-56
1袋(100個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Crimp Two Piece Contacts。Use plier or ratchet style tool to crimp contacts。Current rating (single contact in isolation) 13A Initial contact resistance 5mΩ Contact area selectively gold plated Crimp area tin plated Up to 200 mating cycles
仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIDENT●併用可能製品:Trident T2Pシリーズ丸型コネクタ●定格電流:13A●長さ:18.42mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:190-3412 アズワン品番65-7665-83
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

はんだカップコンタクト。挿抜回数500回用に最適
仕様●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●シリーズ:TNA●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.26mm●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3434 アズワン品番65-7662-53
1袋(100個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4181 アズワン品番65-7781-84
1袋(100個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:14 → 16AWG●適合電線サイズ:14 → 16 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4134 アズワン品番65-7783-96
1袋(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ダストキャップ。プラグ及びソケットパネルハウジング用プラスチック製ダストキャップ。 適切なキャップを決定するには、シェルサイズのみが必要。 キャップにはプラスチック製固定ストラップが付属。
仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:16●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●材質:ポリマー●色:グレー●コード番号:190-3425 アズワン品番65-7744-34
1袋(100個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4193 アズワン品番65-7783-15
1袋(100個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4171 アズワン品番65-7782-38
1個
709 税込780
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4176 アズワン品番65-7782-65
1袋(2個)
889 税込978
欠品中

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4175 アズワン品番65-7782-41
1袋(100個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:18 → 14AWG●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●コード番号:237-4205 アズワン品番65-7783-93
1袋(100個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4114 アズワン品番65-7779-51
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●ダストキャップ. プラグ及びソケットパネルハウジング用プラスチック製ダストキャップ。 適切なキャップを決定するには、シェルサイズのみが必要。 キャップにはプラスチック製固定ストラップが付属。●コード番号:190-3426 アズワン品番65-7767-98
1袋(100個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

関連コネクタの参照先: ; 752-5610 752-5610、; 752-5629 752-5629、; 752-5622 752-5622、; 752-5626 752-5626、; 752-5635 752-5635、; 752-5638 752-5638、; 752-5632 752-5632、; 752-5641 752-5641、; 752-5644 752-5644、; 752-5648 752-5648、; 752-5657 752-5657、; 752-5650 752-5650、; 752-5654 752-5654、; 752-5660 752-5660、; 752-5666 752-5666、; 752-5663 752-5663。アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、エンドベル、フレックスチューブ4極用。このフレックスチューブエンドベル製品は、ストレートとライトアングルの2種類の向きがあり、アイティティキャノン製品の8.5 mm及び10 mmワイヤ容量サイズのAPDシリーズ4極コネクタでの使用に最適です。
仕様●併用可能製品:APD シリーズ●接続方向:ストレート●ハウジング材質:PBT●IP保護等級:IP67, IP69K●長さ:35.8mm●シリーズ:058●コード番号:190-3473 アズワン品番65-7665-99
1袋(100個)
40,980 税込45,078
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:24 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4166 アズワン品番65-7782-21
1個
829 税込912
7日以内出荷

mini Suresealケーブルプラグ。このITT Canon製のMini Sure-Sealコネクタプラグは、2、3又は4ピン / ソケットの組み合わせを用意しており、対応するMini Sure-Sealコネクタとの簡単で信頼性の高いかん合を可能にするように設計されています。 ワンピース成形ボディはIP67等級なので、水や埃に対して優れた保護性能を発揮します。この結果、産業や自動車の用途に最適な接続が実現します。
仕様●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス to メス●接続方向:ストレート●シリーズ:Sure Seal●コード番号:341-2989 極数4 アズワン品番65-7650-48
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●タイプ:ケーブル対ケーブルインターコネクタ●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:16A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CTC●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:23mm●幅:38mm●深さ:37mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:184-3315 アズワン品番65-7548-75
1袋(50個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4174 アズワン品番65-7783-69
1個
739 税込813
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4168 アズワン品番65-7781-47
1袋(100個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4163 アズワン品番65-7781-46
1袋(100個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4133 アズワン品番65-7782-28
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:CCT-SS-10N●コード番号:237-4058 アズワン品番65-7781-06
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:26 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4188 アズワン品番65-7782-80
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:22awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4186 アズワン品番65-7781-97
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4182 アズワン品番65-7781-85
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:16mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4101 アズワン品番65-7779-61
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:14mm●シリーズ:TNA●コード番号:237-4194 アズワン品番65-7782-82
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4178 アズワン品番65-7779-52
1個
769 税込846
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●適合電線サイズ:20awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●併用可能製品:ITT Canon Trident シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4170 アズワン品番65-7782-67
1袋(100個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16 → 18AWG●適合電線サイズ:16 → 18 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P シリーズ丸型●定格電流:13A●コード番号:237-4132 アズワン品番65-7781-73
1袋(100個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様●極数:16●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:16A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CTC●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:33.2mm●幅:26.2mm●深さ:48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:184-3314 アズワン品番65-7548-74
1袋(50個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:20 → 16AWG●適合電線サイズ:18 → 22 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●コード番号:237-4204 アズワン品番65-7781-98
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●種類:電源ピン●併用可能製品:Trident●コード番号:237-4099 アズワン品番65-7783-62
1袋(5個)
749 税込824
7日以内出荷

仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:シールシリーズ丸型コネクタ●コード番号:237-4062 アズワン品番65-7784-01
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷